Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33192.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Countersunk, 500PK | AG2WJX 32MK22

GRAINGER U33192.012.0046 Vakszegecs, 1/8 hüvelyk x 0.525 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WJX Modell: U33192.012.0046Keresztszám: 32MK22 / 163X81

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.207–0.233 ”
Fejmagasság0.031 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.525 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)120 font.
Szakítószilárdság150 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2997
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33192.012.0046 Vakszegecs, 1/8 hüvelyk x 0.525 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€20.84 /csomag