Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34128.012.4244 Vakszegecs 1/8 hüvelykes X 0.390 hüvelykes süllyesztett, 500 PK | AG2WZX 32MP48

GRAINGER U34128.012.4244 Vakszegecs, 1/8 hüvelyk x 0.390 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WZX Modell: U34128.012.4244Keresztref.: 32MP48 / 164C23
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
€46.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#30
Grip tartomány0.063–0.252 ”
Fej Dia.0.207–0.233 ”
Fejmagasság0.031 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.39 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)157 font.
Szakítószilárdság224 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34128.012.4244 Vakszegecs, 1/8 hüvelyk x 0.390 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€46.20 /csomag