SPEEDAIRE Tűmérlegelők

Marási lerakódások, régi festékek és rozsda eltávolítására használható fémfelületekről szűk helyeken, sarkokban és ívelt területeken. Akár 4600 bpm sebesség leadására is képes. 12.5 és 18.125 hüvelyk közötti hosszúságban kapható

Szűrő

SPEEDAIRE -

Tű- és véső készletek, levegővel működő

A Speedaire ipari használatra szánt, egyenes tűs vízkőoldó készletek a malomkő, a rozsda és a régi festék eltávolítására szolgálnak a fémfelületekről. Beépített kialakításúak, amelyek a hengert és a szerszám markolatát hozzárendelik, hogy vékony, egyenes szerszámot biztosítsanak a nyílásokon és szűk vagy szűk helyeken való eléréshez. Ezek a tűkivonó készletek egy levehető rögzítőelemet tartalmaznak, amely cserélhető, hogy rögzítse a tűköteget vagy egy vésőt. Válasszon a 16.5 és 18 hüvelykes hosszban kapható tűkiegyenlítő készletek közül.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A12V7323.65460010.016.5 "€929.18
B3AAH63.88440015.518 "€815.71
SPEEDAIRE -

Léghajtású tű- és vésőmérlegek

A SPEEDAIRE léghajtású tű- és vésőfejek pneumatikus szerszámok, amelyeket a szennyeződések, rozsda, marási lerakódások és festékek felületről történő tisztítására terveztek. Ezek a skálázók beépített szerkezettel rendelkeznek, ergonomikus tartókialakítással, így segítik a nyílásokon keresztül történő bejutást, mélyedéseket vagy szűk helyeket. Kivehető rögzítővel vannak felszerelve, amely helyettesíthető egy tűköteggel vagy egy vésővel és egy hüvelykujj vezérlőkarral, hogy könnyen kezelje a mérleget. A tűköteg lazán meg van kötve a tisztításhoz, míg a vésők segítenek áttörni a nehéz lerakódásokat. Válasszon a levegővel működő tűk és skálázók széles kínálatából, amelyek 4000 és 4400 BPM (percenkénti ütés) besorolással kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A3AAJ21.840007.212.5 "€991.12
B3AAH73.88440015.518 "€451.92
SPEEDAIRE -

Léghajtású tűs mérlegek

A Speedaire pisztolyfogantyús tűkőlerakók a szennyeződés, a rozsda, a festék és a hegesztési salak eltávolítására szolgálnak a fémfelületekről. Kioldókapcsolóval rendelkeznek, amely bekapcsolja a szerszámot, és a tűkkel a felületekhez üti a rozsdát, a marási lerakódást és a festéket. Ezek a tűs skálázók lazán összecsomagolt rudakból állnak, amelyek külön mozognak, hogy követjék az íveket és a körvonalakat. Válasszon a 13.187 és 18.125 hüvelykes hosszúságban kapható pisztolymarkolatú tűskálázók kínálatából.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A3AAH91.1534004.613.187 "€554.19
B12V7305.0250010.018.125 "€472.31
SPEEDAIRE -

Vésőmérleg 1-17 / 32 hüvelykes löket 16 Cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3AAJ1AC8GWZ€794.68
SPEEDAIRE -

Tűmérlegelő 2-5 / 8 hüvelykes löket 10.0 Cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3AAH8AC8GWX€154.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?