SPEEDAIRE Tű- és véső készletek, levegővel működő


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: Ipari , Fogantyú típusa: Egyenes , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
12V732
3.65460010.016.5 "€929.18
B
3AAH6
3.88440015.518 "€815.71

Tű- és véső készletek, levegővel működő

A Speedaire ipari használatra szánt, egyenes tűs vízkőoldó készletek a malomkő, a rozsda és a régi festék eltávolítására szolgálnak a fémfelületekről. Beépített kialakításúak, amelyek a hengert és a szerszám markolatát hozzárendelik, hogy vékony, egyenes szerszámot biztosítsanak a nyílásokon és szűk vagy szűk helyeken való eléréshez. Ezek a tűkivonó készletek egy levehető rögzítőelemet tartalmaznak, amely cserélhető, hogy rögzítse a tűköteget vagy egy vésőt. Válasszon a 16.5 és 18 hüvelykes hosszban kapható tűkiegyenlítő készletek közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?