Vezeték nélküli eszközök

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Akkumulátor, Li-Ion, 8Ah, 20V
Cikkszám: CF2PPX
Modell: DCB208
€468.10 /Mértékegység
Kosárba
Kábelvágó
DIXON

Kábelvágó

Cikkszám: AL2LYU
Modell: F550
€250.44 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Kompakt ütős meghajtó készlet, elemmel működik, hatlapfejű 1/4 hüvelykes meghajtó
Cikkszám: CF3QJD
Modell: BAT20CD1
€813.67 /Mértékegység
Kosárba
Akkus szalagfűrész, 44-7/8 hüvelykes pengehossz, 18 VDC
Cikkszám: CF2LRX
Modell: 2729-20 48-11-1865
€1,074.73 /Mértékegység
Kosárba
Akkus krimpelő szerszámkészlet, 18 V, vágófej, max. 750 kcmil réz, soros
Cikkszám: CN2TDE
Modell: 2978-22BG
€5,129.68 /Mértékegység
Kosárba
Vezeték nélküli oszcilláló szerszám 12V 20000
Cikkszám: AE8FUM
Modell: 2426-20
€133.40 /Mértékegység
Kosárba
Vezeték nélküli szegecs szerszámkészlet
Cikkszám: AD3MXL
Modell: PB2500-NA
€2,973.99 /Mértékegység
Kosárba
Akkus, ütvecsavarkulcs, 18 VDC, 1400 láb font törési nyomaték
Cikkszám: CF2LPG
Modell: 2863-22 48-11-1865
€1,534.27 /Mértékegység
Kosárba
Fúró és menetfúró, 8-32NC méretű, 32 menet per hüvelyk, HSS
Cikkszám: AH2WTM
Modell: LDTAP8-32
€26.08 /Mértékegység
Kosárba
Munkahelyi töltő rádió, 18V, csupasz eszköz
Cikkszám: CE9YUK
Modell: 2950-20
€618.27 /Mértékegység
Kosárba
Ratchet készlet
WOODHEAD

Ratchet készlet

Cikkszám: CH3CDU
Modell: 1302263270
Lásd a részleteket
Derékszögű rögzítés 2.4-től 18.0v-ig
Cikkszám: AC2VYN
Modell: 49-22-8510
€115.89 /Mértékegység
Kosárba
12...67

Vezeték nélküli eszközök

A vezeték nélküli elektromos szerszámok hordozhatóságát és használatának kényelmét kínálják bárhol és bármilyen szögben. Az igénytől és az alkalmazástól függően lehet választani Raptor Supplies' kiterjedt katalógus. Például az akkumulátoros ütvecsavarozók segítenek a beragadt csavarok meghúzásában vagy lazításában szűk helyeken. Hasonlóképpen, az akkumulátoros sarokcsiszolók biztonságot nyújtanak a tápkábel elnyírása ellen működés közben. Keresse meg az igényeinek megfelelő legjobb minőségű termékeket itt: Raptor Supplies a biztonság, az idő és a megbízhatóság kompromisszumai nélkül

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?