Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3AAH9 tűmérlegelő 1-5 / 16 hüvelykes lökettel 4.6 CFM | AC8GWY

SPEEDAIRE 3AAH9 tűskála 1-5/16 hüvelykes löket 4.6 Cfm

Raktáron
Tétel: AC8GWY Modell: 3AAH9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€554.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.15
Fúj percenként3400
CFM @ Teljes terhelés4.6
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13.187 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-5 / 16 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 12V730 tűmérlegelő 2-3 / 64 hüvelykes löket 10.0 Cfm | AA4PCR 12V7305.0250010.018.125 "€472.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH9 tűskála 1-5/16 hüvelykes löket 4.6 Cfm
€554.19 /Mértékegység