SPEEDAIRE Léghajtású tűs mérlegek


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: Ipari , Fogantyú típusa: Pisztoly , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3AAH9
1.1534004.613.187 "€554.19
B
12V730
5.0250010.018.125 "€472.31

Léghajtású tűs mérlegek

A Speedaire pisztolyfogantyús tűkőlerakók a szennyeződés, a rozsda, a festék és a hegesztési salak eltávolítására szolgálnak a fémfelületekről. Kioldókapcsolóval rendelkeznek, amely bekapcsolja a szerszámot, és a tűkkel a felületekhez üti a rozsdát, a marási lerakódást és a festéket. Ezek a tűs skálázók lazán összecsomagolt rudakból állnak, amelyek külön mozognak, hogy követjék az íveket és a körvonalakat. Válasszon a 13.187 és 18.125 hüvelykes hosszúságban kapható pisztolymarkolatú tűskálázók kínálatából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?