Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3AAH7 tűmérlegelő 1-17 / 32 hüvelyk 15.5 Cfm | AC8GWW

SPEEDAIRE 3AAH7 tűskála 1-17/32 hüvelyk 15.5 Cfm

Raktáron
Tétel: AC8GWW Modell: 3AAH7
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
€451.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.88
Fúj percenként4400
CFM @ Teljes terhelés15.5
Adóáltalános
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz18 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-17 / 32 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 3AAJ2 tűskálázó 1-1 / 16 hüvelykes lökettel 7.2 Cfm | AC8GXA 3AAJ21.840007.212.5 "€991.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH7 tűskála 1-17/32 hüvelyk 15.5 Cfm
€451.92 /Mértékegység