SPEEDAIRE Léghajtású tű- és vésőmérlegek


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: általános , Fogantyú típusa: Egyenes , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3AAJ2
1.840007.212.5 "€991.12
B
3AAH7
3.88440015.518 "€451.92

Léghajtású tű- és vésőmérlegek

A SPEEDAIRE léghajtású tű- és vésőfejek pneumatikus szerszámok, amelyeket a szennyeződések, rozsda, marási lerakódások és festékek felületről történő tisztítására terveztek. Ezek a skálázók beépített szerkezettel rendelkeznek, ergonomikus tartókialakítással, így segítik a nyílásokon keresztül történő bejutást, mélyedéseket vagy szűk helyeket. Kivehető rögzítővel vannak felszerelve, amely helyettesíthető egy tűköteggel vagy egy vésővel és egy hüvelykujj vezérlőkarral, hogy könnyen kezelje a mérleget. A tűköteg lazán meg van kötve a tisztításhoz, míg a vésők segítenek áttörni a nehéz lerakódásokat. Válasszon a levegővel működő tűk és skálázók széles kínálatából, amelyek 4000 és 4400 BPM (percenkénti ütés) besorolással kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?