Egyszemcsés élező kövek

Szűrő

NORTON ABRASIVES -

Single Grit Benchstone

A Norton Abrasives egyszemcsés padköveket szilárd és tartós élek készítésére használják síkpengéken, késeken, vésőkön és kaparókon. Ezeket a köveket ajánlatos olajjal párosítani, hogy javítsa az élezést és csökkentse a kő felületének eltömődését. Finom, ultrafinom és közepes teherbírású minőségben kaphatók.

StílusModellCsiszolóanyagszínekFokozatMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A61463685465----Single Grit Benchstone--€23.09
ajánlatkérés
B61463685610Alumínium-oxidNarancssárga / barnaVége1"Single Grit Benchstone6"2"€66.59
B61463685600Alumínium-oxidNarancssárga / barnaVége5 / 8 "Single Grit Benchstone5"2"€57.39
B61463685570Alumínium-oxidNarancssárga / barnaVége1 / 4 "Single Grit Benchstone4"1"€21.53
B61463685575Alumínium-oxidNarancssárga / barnaközepes1 / 4 "Single Grit Benchstone4"1"€21.55
B61463685585Alumínium-oxidNarancssárga / barnaVége1 / 2 "Single Grit Benchstone4"1"€30.73
B61463685590Alumínium-oxidNarancssárga / barnaközepes1 / 2 "Single Grit Benchstone4"1"€30.62
B61463685665ArkansasÁttetsző fehérNagyon finom3 / 4 "Single Grit Benchstone8"2"€645.18
B61463685660ArkansasÁttetsző fehérNagyon finom3 / 4 "Single Grit Benchstone6"2"€645.84
B61463685655ArkansasÁttetsző fehérNagyon finom3 / 4 "Single Grit Benchstone4"2"€443.12
B61463687555ArkansasÁttetsző fehérNagyon finom3 / 8 "Single Grit Benchstone4"1"€111.93
B61463687550ArkansasÁttetsző fehérNagyon finom3 / 8 "Single Grit Benchstone3"1"€92.62
B66253268080gyémántSzürkeVége1 / 4 "Single Grit Benchstone6"2"€153.97
B61463685515Szilícium-karbidSzürkeVége1"Single Grit Benchstone8"2"€84.65
B61463685445Szilícium-karbidSzürkeDurva / Finom3 / 4 "Kombinált szemcsés padkő5"2"€65.89
B61463685440Szilícium-karbidSzürkeDurva / Finom5 / 8 "Kombinált szemcsés padkő4"1.75 "€51.28
3M -

Egyszemcsés élezőkő

StílusModellszínekCsikorogÁr (ÁFA nélkül)
A84365FeketeM125 Mikron€1,351.70
B84367SárgaM40 Mikron€1,040.84
NORTON ABRASIVES -

Egyszemcsés élező padkövek

A Norton Abrasives egyszemcsés élezőpadkövek alkalmasak minden típusú síkpenge, kés, véső és egyéb szerszám kézi méretezésére és élezésére. Az olajok használata ezekkel a kövekkel minimálisra csökkenti az eltömődést és fokozza az élezési műveleteket, ami finom éles széleket eredményez. Alumínium-oxid vagy szilícium-karbid konstrukciójuk a tartós vágóél és minimális terhelés érdekében. Ezenkívül ezek az olajálló padkövek durva szemcsékkel vannak ellátva, hogy helyreállítsák a kopott vágóéleket, és lehetővé teszik az élezést, és barna és fehér színben kaphatók.

StílusModellCsiszolóanyagszínekCsikorogMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A61463685580Alumínium-oxidbarna1501 / 4 "4"1"€22.31
B61463685525Szilícium-karbidfehér1201"8"2"€87.62
NORTON ABRASIVES -

Single Grit vízkő

A Norton Abrasives egyszemcsés vízköveket kiváló élek készítésére használják síkokon és egyenes vésőkön. Ezek a vízkövek megkönnyítik a finom felületek átlapolását alacsony nyomáson, és szemcseméretek szerint vannak színkódolva. Finom, ultrafinom, durva és extra finom minőségben kaphatók.

StílusModellFokozatCsikorogÁr (ÁFA nélkül)
A61463689505Durva220€126.53
A61463689507Extra Finom4000€276.06
A61463689506Vége1000€185.51
A61463689508Nagyon finom8000€391.89
NORTON ABRASIVES -

Egyszemcsés élezőkő

A Norton Abrasives egyszemcsés élezőkövek masszív, gyorsan vágó kövek, amelyeket úgy terveztek, hogy professzionális minőségű éleket biztosítsanak a dörzsárakon, menetfúrókon és a cipős szerszámgépek durva kerekítőin. Három szemcseméretben kaphatók: durva szemcse a kopott élek gyors helyreállítására, közepes szemcseszemcse, amely ideális általános célú csiszoláshoz és finom szemcsék a felületek érdesítésére festéshez. Válasszon a zöld, narancssárga, barna és szürke színekben kapható élezőkövek széles kínálatából.

StílusModellSzélességCsiszolóanyagszínekFokozatCsikorogMagasságTételHosszÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A61463685615------Egyszemcsés élezőkő-€69.421
ajánlatkérés
A61463685630------Egyszemcsés élezőkő-€76.691
ajánlatkérés
B61463687045------Egyszemcsés élezőkő-€261.601
ajánlatkérés
A61463685625------Egyszemcsés élezőkő-€80.221
ajánlatkérés
B61463687090------Egyszemcsés élezőkő-€37.541
ajánlatkérés
C614636877151 5 / 16 "Alumínium-oxidSzürkeDurva-3 / 4 "Egyszemcsés élezőkő10 "€20.981
D614636874301"Alumínium-oxidNarancssárga / barnaközepes-3 / 16 "Egyszemcsés élezőkő5"€28.271
E614636874151"Alumínium-oxidnarancsSzuper finom4005 / 16 "Reamer Stone4.5 "€29.981
F614636874401"Alumínium-oxidNarancssárga / barnaközepes-1 / 4 "Egyszemcsés élezőkő6"€41.341
G614636874251"Alumínium-oxidNarancssárga / barnaVége-3 / 16 "Egyszemcsés élezőkő5"€28.811
H614636874201"Alumínium-oxidNarancssárga / barnaközepes-5 / 16 "Egyszemcsés élezőkő4.5 "€28.811
I614636859702.5 "Alumínium-oxidNarancssárga / barnaVége-1 / 2 "Egyszemcsés élezőkő11.5 "€113.011
I614636859802.5 "Szilícium-karbidSzürkeDurva-1 / 2 "Egyszemcsés élezőkő11.5 "€124.831
I614636859752.5 "Szilícium-karbidSzürkeközepes-1 / 2 "Egyszemcsés élezőkő11.5 "€124.351
J699366874443"Szilícium-karbidZöldDurva1003 / 4 "Egyszemcsés élezőkő9"€494.575
K614636873053 / 4 "Alumínium-oxidNarancssárga / barnaVége--Single Grit Gouge Sharpening Stone6"€82.311
DMT -

Egyszemcsés élező kövek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADIAFLAT-95€549.51
BD2K€58.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?