Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3AAH6 tűmérlegelő 1-17 / 32 hüvelyk 15.5 Cfm | AC8GWV

SPEEDAIRE 3AAH6 tűskála 1-17/32 hüvelyk 15.5 Cfm

Raktáron
Cikkszám: AC8GWV Modell: 3AAH6
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
€815.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűmérlegelő készlet
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.88
Fúj percenként4400
CFM @ Teljes terhelés15.5
AdóIpari
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz18 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-17 / 32 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 12V732 tűmérlegelő 1-19 / 64 hüvelykes löket 10 Cfm | AA4PCT 12V7323.65460010.016.5 "€929.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH6 tűskála 1-17/32 hüvelyk 15.5 Cfm
€815.71 /Mértékegység