Rotációs kalapácsok

Szűrő

MILWAUKEE -

SDS Max forgókalapács

StílusModellerősítőkFúj percenkéntNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A5317-2110.5300045017.375 "15 font€900.78
B5342-2115975 a 1950125 a 25027.5 "27.8 font€2,873.93
DEWALT -

SDS akkus forgókalapács Li-Ion 20V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DCH273P2AH9VAA€1,105.45
BOSCH -

Forgó kalapácskészlet, 18 V, 0 - 4350 ütés percenként, akkumulátorral

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GBH18V-26DK26GDECE9NBX€1,017.77
MILWAUKEE -

Akkumulátoros forgó kalapácskészlet, 18 V, 0-2900 ütés percenként, akkumulátorral

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2718-22HD 48-11-1812CF2LPY€2,743.18
DEWALT -

Akkumulátoros forgó kalapácskészlet, 20 V, 0-4300 ütés percenként, akkumulátorral

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DCH263R2/DWH205DHCF2LPW€1,450.15
BOSCH -

Spline forgókalapács készlet, 13A, 1700–2900 ütés percenként, 120 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11265EVSCH6HQM€1,466.78
Lásd a részleteket

Rotációs kalapácsok

Raptor Supplies a Dewalt, Makita, Bosch és Milwaukee forgókalapácsainak széles választékát kínálja. A forgókalapácsok, más néven rotokalapácsok, nagy teljesítményű elektromos szerszámok, amelyeket fémek, beton és más kemény felületek lyukak fúrására terveztek. Ezek a kalapácsok toló és húzó mozgást alkalmaznak, miközben erőteljes ütéseket adnak a furatokhoz. SDS-plus, SDS-max vagy spline bitrögzítő rendszereket (vagy tokmányokat) használnak különböző anyagok átfúrásához. Rendelkezésre állnak 0 és 47600 0 közötti, illetve 12000 és XNUMX XNUMX közötti terhelés nélküli fordulatszámmal.
Használja a Bosch SDS-max forgókalapácsait a kategóriájában legjobb fúráshoz és véséshez 7.6 láb lb ütési energiával. Ezek a Bosch forgókalapácsok változtatható sebességű tárcsával rendelkeznek a sebesség szabályozásához működés közben, a Vario-Lock funkcióval a véső 12 különböző pozícióba forgatásához, egy puha markolatú hátsó fogantyúval az ütések és a vibráció elnyelésére, valamint egy 360 fokos segédfogantyúval a szerszám könnyű mozgatásához. Forgókalapácsos és csak kalapácsos üzemmódban is működhetnek. A Dewalt vezeték nélküli SDS-plus forgókalapácsait is kínáljuk. Ezek a kalapácsok könnyű kialakításúak, kefe nélküli motorral és Active Vibration Control technológiával rendelkeznek. Töltőt, 360 fokos oldalfogantyút, rudat, visszahúzható használati kampót és két akkumulátort tartalmazó készletben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?