Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3AAJ2 tűskálázó 1-1 / 16 hüvelykes lökettel 7.2 Cfm | AC8GXA

SPEEDAIRE 3AAJ2 tűskála 1-1/16 hüvelykes löket 7.2 Cfm

Raktáron
Cikkszám: AC8GXA Modell: 3AAJ2
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
€991.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.8
Fúj percenként4000
CFM @ Teljes terhelés7.2
Adóáltalános
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-1 / 16 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 3AAH7 tűmérlegelő 1-17 / 32 hüvelyk 15.5 Cfm | AC8GWW 3AAH73.88440015.518 "€451.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3AAJ2 tűskála 1-1/16 hüvelykes löket 7.2 Cfm
€991.12 /Mértékegység