Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 12V730 tűmérlegelő 2-3 / 64 hüvelykes löket 10.0 Cfm | AA4PCR

SPEEDAIRE 12V730 tűskála 2-3/64 hüvelykes löket 10.0 Cfm

Raktáron
Tétel: AA4PCR Modell: 12V730
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
€472.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.0
Fúj percenként2500
CFM @ Teljes terhelés10.0
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz18.125 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz2-3 / 64 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9725
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Házzár (tű)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 3AAH9 tűmérlegelő 1-5 / 16 hüvelykes lökettel 4.6 CFM | AC8GWY 3AAH91.1534004.613.187 "€554.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V730 tűskála 2-3/64 hüvelykes löket 10.0 Cfm
€472.31 /Mértékegység