Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 12V732 tűmérlegelő 1-19 / 64 hüvelykes löket 10 Cfm | AA4PCT

SPEEDAIRE 12V732 tűskála 1-19/64 hüvelykes löket 10 Cfm

Raktáron
Tétel: AA4PCT Modell: 12V732
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
€929.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűmérlegelő készlet
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.65
Fúj percenként4600
CFM @ Teljes terhelés10.0
AdóIpari
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz16.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-19 / 64 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Házzár (tű)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 3AAH6 tűmérlegelő 1-17 / 32 hüvelyk 15.5 Cfm | AC8GWV 3AAH63.88440015.518 "€815.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V732 tűskála 1-19/64 hüvelykes löket 10 Cfm
€929.18 /Mértékegység