MIG hegesztők

Szűrő

MILLER ELECTRIC -

MIG hegesztők

A Miller Electric egy- vagy háromfázisú MIG hegesztőit alumínium/acél hegesztésére tervezték, és ideálisak gyártási, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a hegesztők nyomatékadagoló toló-húzó motorral rendelkeznek a pontos és pozitív huzalelőtolási sebesség érdekében, valamint elektronikus huzaltekercs-fékkel az optimális huzalelőtolás érdekében. Automatikus pisztolyérzékelő rendszerrel vannak felszerelve, amely gyors és egyszerű működést tesz lehetővé a ravasz egyszerű meghúzásával. Egyes modellek nagyméretű digitális előlappal rendelkeznek, beépített szabványos befutási, elő-/utóáramlási, visszaégési, spot/késleltetési időzítő menüvel, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy előre beállítsa a feszültséget és a huzalelőtolási sebességet. A Miller MIG hegesztők szinergikus, egygombos vezérléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy beállítsa a pisztoly huzalelőtolási sebességének szabályzóját a könnyebb beállítás és a csökkentett edzési idő érdekében. Válasszon a MIG hegesztők széles választékából, amelyek argonkeverék-szabályozóval / áramlásmérővel és tömlővel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A907747001------€10,474.14
B951808001------€25,348.84
C907786------€13,414.84
D951960------€12,258.63
E907785001------€13,844.84
C907785------€13,558.51
F951792------€20,012.50
G951961------€12,424.16
H951819------€29,473.50
I951814------€23,378.98
J951766------€8,914.53
K907747------€9,704.29
L907780------€5,821.91
E907786001------€13,844.84
B951824------€25,080.29
M907734------€7,975.47
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,178.45
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,740.90
P95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€4,494.60
Q90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€3,948.73
R50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "hogy 0.045"€4,506.21
S90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"-
ajánlatkérés
T90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "€8,808.36
U95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
U95106560% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
LINCOLN ELECTRIC -

MIG hegesztők

A Lincoln Electric Power MIG sorozatú hegesztőit MIG és folyasztószeres hegesztési alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a hegesztők a Diamond Core technológiával rendelkeznek, amely kiváló ívhatást és alacsony fröcskölést biztosít adott huzalelőtolási sebesség mellett acél, rozsdamentes acél és alumínium munkadaraboknál. Szabadalmaztatott osztott huzalvezetőkkel rendelkeznek, amelyek optimális huzaligazítási lehetőséget és sárgaréz-sárgaréz pisztoly csatlakozást kínálnak a kritikus vezetőképesség elősegítése érdekében. Ezek az eszközök továbbá nagy, zárt kialakítású hajtómotorral vannak felszerelve, amely javítja a nyomatékkimenetet és biztosítja a problémamentes teljesítményt. Ezeknek a hegesztőknek a kábelkezelő rendszere és a tetejére szerelt cserélhető tálcája segít a munkaállomás rendezettségében.

StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AK3520-1------€7,877.42
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "hogy 0.030"€1,451.56
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,569.51
CK3068-240%230/460/575 V AC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,768.86
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€12,755.58
HOBART -

Huzalelőtoló hegesztő

A Hobart Handler sorozatú hegesztő hegesztőket karbantartás, építőipar, repülőgépgyártás és tengerészeti iparban történő felhasználásra tervezték, kiváló minőségű hegesztések biztosítására különböző fémekből, például acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból. Ezek a MIG (fém inert gáz) hegesztők ideálisak vékony és közepes vastagságú fémlemez hegesztési műveletekhez, és működésükhöz (külön megvásárolható) védőgázt használnak. A Hobart Handler 190 MIG hegesztők továbbfejlesztett mágnesességgel és sebességszabályozással rendelkeznek a gyöngy jobb megjelenése és az ívteljesítmény érdekében. A szokásos orsófegyver-vezérlő áramkörrel és a SpoolRunner 100 orsópisztollyal integrálva vannak azok a vezetékek, amelyek egyébként nehezen táplálhatók a MIG-fáklyákon keresztül. Ezen lehetőségek mellett a hordozható Handler 140 hegesztők további 5 fokozatú feszültségszabályozással vannak ellátva a pontos ívbeállításhoz, a Quick Select hajtótekercs mechanizmussal a gyors beállításhoz, a polaritásváltással a szilárd vagy cső alakú huzal és a hő túlterhelés kényelmesen megváltoztatható védelmi rendszer a túlmelegedés megelőzésére. Ezeket a nagyteljesítményű huzalelőhegesztőket legfeljebb 0.045 hüvelykes huzalmérettel és 30% -os munkaciklussal kínálják.

StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", fluxus 0.035"€1,524.74
B50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "hogy 0.045"€2,568.49
B50055430%230 VAC0.023 "hogy 0.045"€2,180.43
HOBART -

MIG hegesztők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A500574001Alumínium€5,574.57
B500554001Handle€2,414.05
C500573MIG hegesztő€904.23
HOBART -

MIG hegesztő, Handler 100, MIG Pack

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500572CR4AHC€735.43
ESAB -

MIG Welder, Rebel, MIG Pack futóművel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0558012701CP4UAJ€3,333.87
LINCOLN ELECTRIC -

Fluxus maghegesztő kézi, 120 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K2696-1AE3YXH€1,129.89
CENTURY -

Folyasztószeres hegesztő, FC-90, MIG Pack

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K3493-1CQ8LUZ€417.20
POMONA -

Mini horog tesztvezeték, 300 VAC, 60 hüvelyk hosszú, piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3782-60-2CH6JPU€16.36
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?