MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Kerekes 230vac | AE8KLJ 6DLV9

MILLER ELECTRIC 500536 Mig hegesztő kerekes 230vac

Raktáron
Tétel: AE8KLJ Típus: 500536Kereszthivatkozás: 6DLV9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,506.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztő
Működési ciklus60%
Hz60
Bemenet32.5A
Bemeneti feszültség230 VAC
Anyagvastagság24 ga. 1/2 "-ig
Anyagvastagság Enyhe acél24 ga. 1/2 "-ig
Kimeneti tartomány30-250A DC
Teljes mélység36.5 "
Teljes magasság31.5 "
Teljes szélesség18.875 "
Fázis1
Névleges kimenet175A @ 25.5VDC
Hegesztett anyagLágyacél, rozsdamentes acél és alumínium (opcionális orsópisztollyal)
Hegesztési folyamatokMIG / Flux mag
Vezetékméret0.023 "hogy 0.045"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.8
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód8515390040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Anyagvastagság alumínium (16 ga. - 1/2")
    • Hordozhatóság (keréken szerelt)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Kerekes 200 (208)/230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "€8,808.36
MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Kerekes 230/460/575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€8,907.90
MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Kerekes 208/230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Kerekes 200 (208)/230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Kerekes 230/460/575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907612 Hegesztő MIG/Fluxus Mag 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,178.45
MILLER ELECTRIC 951601 Hegesztő MIG/Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86 95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,740.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 500536 Mig hegesztő kerekes 230vac
€4,506.21 /Mértékegység