HOBART 500554 Mig Welder kézi 230vac | AA6HPE 13Z834

HOBART 500554 Mig Welder kézi 230vac

Raktáron
Tétel: AA6HPE Típus: 500554Kereszthivatkozás: 13Z834

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,180.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztő
Működési ciklus30%
Hz60
Bemenet20.5A
Bemeneti feszültség230 VAC
Anyagvastagság24 ga. 5/16 "-ig
Anyagvastagság Enyhe acél24 ga. 5/16 "-ig
Kimeneti tartomány25-190A DC
Teljes mélység19.5 "
Teljes magasság12.38 "
Teljes szélesség10.625 "
Fázis1
Névleges kimenet130A @ 21.5VDC
Hegesztett anyagLágyacél, rozsdamentes acél és alumínium (opcionális orsópisztollyal)
Hegesztési folyamatokMIG / Flux mag
Vezetékméret0.023 "hogy 0.045"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.38
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8515800080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Anyagvastagság alumínium (16 ga. - 3/16")
    • Hordozhatóság (kézi hordozható)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusBemeneti feszültségVezetékméretÁr
HOBART 500553 Mig Welder kézi 115/230vac | AA6HPD 13Z833 50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "hogy 0.045"€2,568.49
HOBART 500559 MIG hegesztő, hegesztő, 140-es sorozat, acél, 115 V, 20% terhelhetőség | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", fluxus 0.035"€1,524.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBART 500554 Mig Welder kézi 230vac
€2,180.43 /Mértékegység