MILLER ELECTRIC MIG hegesztők


A Miller Electric MIG hegesztőket alumínium/acél hegesztésére tervezték, és ideálisak gyártási, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Alkalmazkodóképességük minimális fröccsenéssel és hegesztés utáni tisztítással párosulva nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket a fémmegmunkáló iparban.

Szűrő
Hz: 60 , fázis: 1
StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
907747001
------€10,474.14
B
951808001
------€25,348.84
C
907786
------€13,414.84
D
951960
------€12,258.63
E
907785001
------€13,844.84
C
907785
------€13,558.51
F
951792
------€20,012.50
G
951961
------€12,424.16
H
951819
------€29,473.50
I
951814
------€23,378.98
J
951766
------€8,914.53
K
907747
------€9,704.29
L
907780
------€5,821.91
E
907786001
------€13,844.84
B
951824
------€25,080.29
M
907734
------€7,975.47
N
907612
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,178.45
O
951601
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,740.90
P
951603
40%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€4,494.60
Q
907614
40%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€3,948.73
R
500536
60%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "hogy 0.045"€4,506.21
S
907405
60%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"-
ajánlatkérés
T
907321
60%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "€8,808.36
U
951066
60% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
U
951065
60% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
T
907322
60% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€8,907.90

MIG hegesztők

A Miller Electric egy- vagy háromfázisú MIG hegesztőit alumínium/acél hegesztésére tervezték, és ideálisak gyártási, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a hegesztők nyomatékadagoló toló-húzó motorral rendelkeznek a pontos és pozitív huzalelőtolási sebesség érdekében, valamint elektronikus huzaltekercs-fékkel az optimális huzalelőtolás érdekében. Automatikus pisztolyérzékelő rendszerrel vannak felszerelve, amely gyors és egyszerű működést tesz lehetővé a ravasz egyszerű meghúzásával. Egyes modellek nagyméretű digitális előlappal rendelkeznek, beépített szabványos befutási, elő-/utóáramlási, visszaégési, spot/késleltetési időzítő menüvel, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy előre beállítsa a feszültséget és a huzalelőtolási sebességet. A Miller MIG hegesztők szinergikus, egygombos vezérléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy beállítsa a pisztoly huzalelőtolási sebességének szabályzóját a könnyebb beállítás és a csökkentett edzési idő érdekében. Válasszon a MIG hegesztők széles választékából, amelyek argonkeverék-szabályozóval / áramlásmérővel és tömlővel kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • A MIG hegesztők ugyanazon a mechanizmuson dolgoznak, mint a TIG vagy ívhegesztés.
  • Az elektromos ív általi hőtermelés alapelve alapján működnek.
  • Ezt a hőt tovább használják az alaplemez fém és a fogyó elektródák megolvasztására, így robusztus kötés jön létre.
  • A védett gázokat a fúvókán keresztül is szállítják, amely megvédi a hegesztési zónát más reaktív gázoktól. Finom felületkezelést és erős kötést biztosít.

Jellemzők

  • Ezek a hegesztők nyomatékadagoló toló-húzó motorral rendelkeznek a pontos és pozitív huzalelőtolási sebesség érdekében, valamint elektronikus huzaltekercs-fékkel az optimális huzalelőtolás érdekében.
  • Automatikus pisztolyérzékelő rendszerrel rendelkeznek, amely gyors és egyszerű működést tesz lehetővé a ravasz egyszerű meghúzásával.
  • Ezek a Miller MIG hegesztőgépek egy szinergikus egygombos vezérléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy beállítsa a pisztoly huzalelőtolási sebességének vezérlőjét a könnyebb beállítás és a csökkentett edzési idő érdekében.
  • Túlterhelés elleni védelmet nyújtanak, hogy megóvják őket a túlmelegedéstől vagy az elektromos problémáktól, meghosszabbítva élettartamukat.
  • Egyes modellek nagyméretű digitális előlappal rendelkeznek, beépített szabványos befutási, elő-/utóáramlási, visszaégési, spot/késleltetési időzítő menüvel, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy előre beállítsa a feszültséget és a huzalelőtolási sebességet.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követnem MIG hegesztőgép használatakor?

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), beleértve a hegesztősisakot, kesztyűt és lángálló ruházatot.
  • Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a munkahelyén, hogy megakadályozza a gőzök és gázok felhalmozódását.
  • Mindig áramtalanítsa és kapcsolja ki a hegesztőgépet, ha nem használja.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni, mielőtt Miller elektromos MIG hegesztőgépet választana?

  • Határozza meg hegesztési igényeit (anyagtípus, vastagság és alkalmazás).
  • Vegye figyelembe a rendelkezésre álló áramforrást és az áramerősség-tartományt.
  • Költségkeret további tartozékokra, például gázpalackokra és biztonsági felszerelésekre.

Hogyan kell karbantartani a hegesztőgépet az optimális teljesítmény érdekében?

  • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy sérült kábelek és csatlakozások.
  • Szükség szerint cserélje ki a kopott érintkezőcsúcsokat és a hajtógörgőket.
  • Tartsa a huzalelőtoló mechanizmust a kézikönyvnek megfelelően kenve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?