LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig Welder Kerekes 208/230vac | AA8RVR 19R743

LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig hegesztő kerekes 208 / 230vac

Raktáron
Tétel: AA8RVR Modell: K3069-1Kereszthivatkozás: 19R743

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,755.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztő
Működési ciklus40%
Hz60
Bemenet56A
Bemeneti feszültség208 / 230 VAC
Anyagvastagság22 ga. 1/2 "-ig
Anyagvastagság Enyhe acél22 ga. 1/2 "-ig
Kimeneti tartomány30-300A DC
Teljes mélység38.875 "
Teljes magasság31.75 "
Teljes szélesség18.875 "
Fázis1
Névleges kimenet250A @ 26VDC
Hegesztett anyagLágy acél, alumínium és rozsdamentes acél
Hegesztési folyamatokMIG / Flux mag
Vezetékméret0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 133.65
Hajó magassága (cm)80.77
Hajó hossza (cm)98.55
Hajószélesség (cm)48.01
HS-kód8515310000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Anyagvastagság alumínium (16 ga. - 1/2")
    • Hordozhatóság (keréken szerelt)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Kerekes 208/230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,569.51
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Kerekes 230/460/575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 V AC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,768.87
LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder kézi 120vac | AC9ZVG 3LVR8 K2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "hogy 0.030"€1,451.56
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG hegesztő, Power MIG 260, MIG csomag futóművel | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------€7,877.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig hegesztő kerekes 208 / 230vac
€12,755.58 /Mértékegység