LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder kézi 120vac | AC9ZVG 3LVR8

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig hegesztő kézi 120vac

Raktáron
Tétel: AC9ZVG Modell: K2697-1Kereszthivatkozás: 3LVR8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,451.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztő
Működési ciklus20%
Hz60
Bemenet20A
Bemeneti feszültség120 VAC
Anyagvastagság24 ga. 3/16 "-ig
Anyagvastagság Enyhe acél24 ga. 3/16 "-ig
Kimeneti tartomány30-140A DC
Teljes mélység17.875 "
Teljes magasság13.75 "
Teljes szélesség10.125 "
Fázis1
Névleges kimenet90A @ 19.5VDC
Hegesztett anyagLágy acél, alumínium és rozsdamentes acél
Hegesztési folyamatokMIG / Flux mag
Vezetékméret0.025 "hogy 0.030"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.805
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8515310000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Anyagvastagság alumínium (22-10 ga.)
    • Hordozhatóság (kézi hordozható)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Kerekes 208/230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,569.51
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Kerekes 230/460/575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 V AC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,768.87
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig Welder Kerekes 208/230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€12,755.58
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG hegesztő, Power MIG 260, MIG csomag futóművel | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------€7,877.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig hegesztő kézi 120vac
€1,451.56 /Mértékegység