MILLER ELECTRIC 951601 Hegesztő MIG/Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86

MILLER ELECTRIC 951601 Hegesztő MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC

Raktáron
Tétel: AH3FRA Típus: 951601Kereszthivatkozás: 31MJ86

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,740.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztő
Működési ciklus20%
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
Kimeneti tartomány30-140A DC
Teljes mélység11.25 "
Teljes magasság12.5 "
Teljes szélesség20.5 "
Fázis1
Névleges kimenet90A @ 18.5VDC
Hegesztett anyagEnyhe acél, rozsdamentes acél és alumínium
Hegesztési folyamatokFlux mag, MIG
Vezetékméret0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.8136
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)95.89
Hajószélesség (cm)45.09
Származási országUS

Termék részletek:

    • Bemeneti erősítők: 20
    • Hordozhatóság: Kézi hordozható

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Kerekes 200 (208)/230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "€8,808.36
MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Kerekes 230/460/575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€8,907.90
MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Kerekes 208/230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Kerekes 200 (208)/230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Kerekes 230/460/575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Kerekes 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "hogy 0.045"€4,506.21
MILLER ELECTRIC 907612 Hegesztő MIG/Fluxus Mag 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,178.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 951601 Hegesztő MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC
€2,740.89 /Mértékegység