HOBART Huzalelőtoló hegesztő


Szűrő
Hz: 60 , Teljes mélység: 19.5 " , Teljes magasság: 12.38 " , Teljes szélesség: 10.625 " , fázis: 1
StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
500559
20%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", fluxus 0.035"€1,524.74
B
500553
20% / 30%115 / 230 VAC0.023 "hogy 0.045"€2,568.49
B
500554
30%230 VAC0.023 "hogy 0.045"€2,180.43

Huzalelőtoló hegesztő

A Hobart Handler sorozatú hegesztő hegesztőket karbantartás, építőipar, repülőgépgyártás és tengerészeti iparban történő felhasználásra tervezték, kiváló minőségű hegesztések biztosítására különböző fémekből, például acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból. Ezek a MIG (fém inert gáz) hegesztők ideálisak vékony és közepes vastagságú fémlemez hegesztési műveletekhez, és működésükhöz (külön megvásárolható) védőgázt használnak. A Hobart Handler 190 MIG hegesztők továbbfejlesztett mágnesességgel és sebességszabályozással rendelkeznek a gyöngy jobb megjelenése és az ívteljesítmény érdekében. A szokásos orsófegyver-vezérlő áramkörrel és a SpoolRunner 100 orsópisztollyal integrálva vannak azok a vezetékek, amelyek egyébként nehezen táplálhatók a MIG-fáklyákon keresztül. Ezen lehetőségek mellett a hordozható Handler 140 hegesztők további 5 fokozatú feszültségszabályozással vannak ellátva a pontos ívbeállításhoz, a Quick Select hajtótekercs mechanizmussal a gyors beállításhoz, a polaritásváltással a szilárd vagy cső alakú huzal és a hő túlterhelés kényelmesen megváltoztatható védelmi rendszer a túlmelegedés megelőzésére. Ezeket a nagyteljesítményű huzalelőhegesztőket legfeljebb 0.045 hüvelykes huzalmérettel és 30% -os munkaciklussal kínálják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?