A MIG (metal inert gas) hegesztést általában vastag és nehéz anyagokhoz használják. Egy fogyóhuzalt használ, amely elektródaként és töltőanyagként is szolgál. A Hobart 500559 hordozható huzalelőtolásos hegesztőgépet karbantartási, építőipari, bérbeadási, autókarosszéria-, mezőgazdasági és egyéb kereskedelmi alkalmazásokhoz tervezték.
Jellemzők:
- Öt állású feszültségszabályozással rendelkezik, amely lehetővé teszi az ív finom beállítását a különböző anyagokhoz és vastagságokhoz.
- A Quick Select hajtótekercse három hornyot kínál, kettő a különböző méretű tömör huzalokhoz, a harmadik pedig a fluxusos huzalhoz, így a beállítás gyors és egyszerű.
- Ezt Hobart Az 500559 MIG hegesztő a hegesztési igényeknek megfelelően kis vagy nagy huzaltekercsekkel is használható.
- Polaritásváltó funkcióval rendelkezik a tömör vagy cső alakú vezetékek polaritásának kényelmes megváltoztatásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire vonatkozik a munkaciklus?
V. A munkaciklus vagy teljesítményciklus egy olyan periódus bitje, amelyben egy rendszer részt vesz. A Hobart MIG hegesztő 20%-os névleges teljesítménnyel rendelkezik.
K. Egy Hobart 500559 hegesztőgép használható vastag és vékony anyagokkal is?
V. Vékony anyagokat (legfeljebb 1/4 hüvelykig) képes hegeszteni egy menetben, és vastagabb anyagokat több menettel.
K. A HOBART 500559 MIG hegesztőgép szabványos fali aljzatba csatlakozik?
V. Igen, normál fali aljzatba (max. 140A) csatlakoztatható.