Festékszórók és tartozékok
Széles választékot kínálunk légfestékes permetezőkről, levegőtlen pisztolyokról, porlasztó szórófejekről, elektromos és kézi permetezőkről, valamint a kapcsolódó permetező tartozékokról, mint például a Newstripe, a 3M, a Titan Tool és a Graco szűrők, tartálytömlők, poharak és nyomástartó edények. Míg az elektromos, levegő nélküli és léghajtású permetezőgépeket nagy felületek, például falak és épületek festésére használják, addig a festékszórót, a hagyományos és kézi permetezőgépeket kis felületek, például bútorok és szekrények festésére használják. A levegő nélküli pisztoly permetezőhegyei maximálisan 7500 psi nyomást képesek elviselni, és 0.007–0.037 hüvelykes hegesztési tartományban kínálják őket. A tökéletes légitársasági befejezés érdekében válasszon széles választékunkból az egy / változtatható / 4 sebességes kézi textúrájú festékszórókkal, amelyek akár 12 g / h áramlási sebességet is képesek biztosítani.