MILLER ELECTRIC 951603 MIG hegesztő 120/240VAC | AH9LFN 40JC22

MILLER ELECTRIC 951603 MIG hegesztő 120 / 240VAC

Raktáron
Tétel: AH9LFN Típus: 951603Kereszthivatkozás: 40JC22

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,494.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztő
Működési ciklus40%
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
Kimeneti tartomány30-230A DC
Teljes mélység11.25 "
Teljes magasság12.5 "
Teljes szélesség20.5 "
Fázis1
Névleges kimenet150A @ 21VDC
Hegesztett anyagAlumínium, Acél
Hegesztési folyamatokFlux mag, MIG
Vezetékméret0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.9089
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)28.58
Származási országUS

Termék részletek:

    • Bemeneti erősítők: 17
    • Hordozhatóság: Kerékre szerelt

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Kerekes 200 (208)/230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "€8,808.36
MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Kerekes 230/460/575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€8,907.90
MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Kerekes 208/230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Kerekes 200 (208)/230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Kerekes 230/460/575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Kerekes 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "hogy 0.045"€4,506.21
MILLER ELECTRIC 907612 Hegesztő MIG/Fluxus Mag 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,178.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 951603 MIG hegesztő 120 / 240VAC
€4,494.61 /Mértékegység