A Lincoln Electric K2696-1 kézi folyasztószeres maghegesztőt kényelme és hatékonysága miatt használják fémek összekapcsolására. Széles körben használják az építőiparban, az autójavításban, a hajógyártásban és a gyártóiparban.
Jellemzők:
- A Lincoln Electric K2696-1 kézi folyasztószeres hegesztőgép egyfázisú áramforrással rendelkezik, amely hatékony és megbízható hegesztési műveleteket biztosít.
- Jár hozzá egy MIG/folyasztószeres pisztoly, egy bilinccsel ellátott működő kábel és egy folyasztószeres huzalminta orsó, amely mindent megad a felhasználóknak, ami az induláshoz szükséges.
- Ez a kézi folyasztószeres hegesztőgép 30 és 125 A közötti áramerősséget kínál, és különféle hegesztési követelményeknek tesz eleget, a kényes munkától a nagy igénybevételű feladatokig.
- 20%-os munkaciklussal rendelkezik 90 A-en, így egyenletes teljesítményt és megbízhatóságot biztosít a hosszabb hegesztési munkamenetek során.
- Ez a hegesztő 0.030 és 0.035 hüvelyk közötti huzalátmérőket képes támogatni, és rugalmasságot kínál a különböző hegesztési alkalmazásokhoz és anyagokhoz.
- Gázmentes fúvókával van felszerelve, így nincs szükség külső védőgázra, így alkalmas kültéri és távoli hegesztési forgatókönyvekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a folyasztószeres ívhegesztés?
V. A fluxusmagos ívhegesztés (FCAW) egy olyan hegesztési eljárás, amely folyamatos táplálású elektródahuzalt használ fluxusmaggal. Ez a vezeték elektródaként és védőgáz forrásként is szolgál. Amikor a vezeték feszültség alatt van, elektromos ívet hoz létre, megolvasztja a vezetéket és a fluxusmagot. A fluxus gázokat termel, amelyek megvédik az olvadt fémet a légköri szennyeződésektől, így biztosítva a hegesztés tisztaságát.
K. Mi ennek a hegesztőgépnek a munkaciklusa, és miért fontos?
V. A Lincoln Electric K2696-1 20%-os munkaciklussal rendelkezik 90A-en. A munkaciklus azt jelzi, hogy a hegesztő mennyi ideig tud folyamatosan működni egy adott áramerősség mellett, mielőtt le kell hűlnie. Ez az információ létfontosságú a túlmelegedés megelőzése és a hegesztő megbízhatóságának biztosítása érdekében a hosszabb használat során.
K. Melyek a legfontosabb biztonsági szempontok a hegesztőgép használatakor?
V. A biztonság a legfontosabb a hegesztés során. Biztosítson megfelelő szellőzést a munkaterületen, használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), és legyen tudatában a hegesztéssel kapcsolatos elektromos veszélyeknek és lehetséges tűzveszélyeknek.