LINCOLN ELECTRIC MIG hegesztők


Szűrő
Hz: 60 , fázis: 1
StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
K3520-1
------€7,877.42
B
K2697-1
20%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "hogy 0.030"€1,451.56
C
K3068-1
40%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,569.51
C
K3068-2
40%230/460/575 V AC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,768.86
C
K3069-1
40%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€12,755.58

MIG hegesztők

A Lincoln Electric Power MIG sorozatú hegesztőit MIG és folyasztószeres hegesztési alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a hegesztők a Diamond Core technológiával rendelkeznek, amely kiváló ívhatást és alacsony fröcskölést biztosít adott huzalelőtolási sebesség mellett acél, rozsdamentes acél és alumínium munkadaraboknál. Szabadalmaztatott osztott huzalvezetőkkel rendelkeznek, amelyek optimális huzaligazítási lehetőséget és sárgaréz-sárgaréz pisztoly csatlakozást kínálnak a kritikus vezetőképesség elősegítése érdekében. Ezek az eszközök továbbá nagy, zárt kialakítású hajtómotorral vannak felszerelve, amely javítja a nyomatékkimenetet és biztosítja a problémamentes teljesítményt. Ezeknek a hegesztőknek a kábelkezelő rendszere és a tetejére szerelt cserélhető tálcája segít a munkaállomás rendezettségében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?