HOBART 500553 Mig Welder kézi 115/230vac | AA6HPD 13Z833

HOBART 500553 Mig Welder kézi 115/230vac

Raktáron
Tétel: AA6HPD Típus: 500553Kereszthivatkozás: 13Z833

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,568.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztő
Működési ciklus20% / 30%
Hz60
Bemenet20 / 24A
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
Anyagvastagság24 ga. 3/8 "-ig
Anyagvastagság Enyhe acél24 ga. 3/8 "-ig
Kimeneti tartomány25-140A DC / 25-210A DC
Teljes mélység19.5 "
Teljes magasság12.38 "
Teljes szélesség10.625 "
Fázis1
Névleges kimenet90A @ 19VDC / 150A @ 23VDC
Hegesztett anyagLágyacél, rozsdamentes acél és alumínium (opcionális orsópisztollyal)
Hegesztési folyamatokMIG / Flux mag
Vezetékméret0.023 "hogy 0.045"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.87
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8515800080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Anyagvastagság alumínium (18 ga. - 1/4")
    • Hordozhatóság (kézi hordozható)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusBemeneti feszültségVezetékméretÁr
HOBART 500554 Mig Welder kézi 230vac | AA6HPE 13Z834 50055430%230 VAC0.023 "hogy 0.045"€2,180.43
HOBART 500559 MIG hegesztő, hegesztő, 140-es sorozat, acél, 115 V, 20% terhelhetőség | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", fluxus 0.035"€1,524.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBART 500553 Mig Welder kézi 115/230vac
€2,568.49 /Mértékegység