Elosztó szelvények

Szűrő

DAYTON -

Elosztó szelvények

A Dayton elosztócső-mérőkészleteket az autók légkondicionáló rendszereinek töltésére és tisztítására tervezték. Tartalmazzák az elosztó nyílásait, és SAE által jóváhagyott tömlők. horgokkal és szemüveggel is rendelkeznek a fejlett működés érdekében. Válasszon az alumínium és sárgaréz anyagváltozatokban elérhető elosztó-mérőkészletek széles skálájából.

StílusModellAnyagTömlők számaÁr (ÁFA nélkül)
A4PDF8Alumínium3€174.20
B4PDF9Alumínium3€160.16
C4PDF7Alumínium3€461.91
D4PDG2Alumínium4€265.06
E4PDG1Sárgaréz3€209.16
IMPERIAL -

400-as sorozatú 2 szelepes szeleptömlő mérők, 1/4 hüvelykes bemenet

Az Imperial 400-as sorozatú mérőelosztói felügyelik a HVAC/R rendszer nyomását működés közben, és felszabadítják a nedvességet és a szennyeződéseket, ezáltal megakadályozzák a rendszer károsodását. Egyedülálló karosszéria-kialakításuk kiváló ellenállást biztosít az ütésekkel, rezgésekkel és lüktetésekkel szemben a lebegésmentes működés és a meghosszabbított mérőműszer élettartam érdekében. Fel vannak szerelve egy mérőcsomagtartóval, amely megvédi az ütésektől zord körülmények között, és jól látható előlappal, színkódolt skálákkal a könnyű leolvasás érdekében. Az Imperial 400-as sorozatú deluxe sárgaréz elosztók kompatibilisek az R-22, R-404A, R-410A hűtőközegekkel, és 36 és 60 hüvelykes tömlőhosszban kaphatók. Raptor Supplies Imperialt is kínál 800-as sorozatú elosztó 4 szelepes konfigurációval, amely négyszer nagyobb evakuációs / töltési folyamatot biztosít.

StílusModellTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A496-C36 "€160.26
B443-C60 "€205.19
A421-C60 "€189.91
ARO -

csaptelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A93102-1€180.20
A92855€1,289.70
A93241-1€1,331.47
A93236-1€324.79
A93242-1€1,224.22
A94278€1,072.86
A92749€577.60
A93129€3,101.53
A95857-1€1,103.94
A92001€589.69
A93237-1€376.23
A94361€1,518.09
A93128€788.04
B95745-1€450.88
A92847€470.72
A96021-1€554.72
A92777€968.31
JB INDUSTRIES -

Töltőcsonkok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A22233€285.32
B22246€355.06
JB INDUSTRIES -

Elosztó szelvény és tömlő készlet

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AM2-22231€239.11
BM2-5-410A-SS€267.42
YELLOW JACKET -

csaptelepek

StílusModellTömlők számaÁr (ÁFA nélkül)
A938530€330.27
B420443€288.90
SPEEDAIRE -

csaptelepek

StílusModellFunkcióÁr (ÁFA nélkül)
AP12303B-€142.03
ARE102E-€107.37
B3FZV23/8 "NPT portok€14.13
C3FZV43/8 "NPT portok, Man Base Single Sol€24.46
D3FGA5Véglemez készlet 01 + 02, nem kollektív vezetékezés€19.33
LEGRIS -

csaptelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A+3310 06 13 XNUMX€84.28
B+3315 56 14 XNUMX€156.46
A+3315 60 18 XNUMX€168.20
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMSKIT1€966.87
AMSKIT2€1,000.49
DAYTON -

csaptelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A716374€503.67
B713169€815.95
C713166€815.95
D780133€128.08
E713170€999.49
F713167€999.49
G716373€300.63
D780151€176.12
D780012€339.49
D780027€224.85
D780245€176.12
H714371€890.18
I713165€636.38
D780150€128.08
D780053€256.23
D780201€214.59
D711506€675.81
D714369€821.17
J713168€636.38
D714367€653.59
D2TT0002€26.24
K831270-TC-EP€1,659.29
D714361€653.59
D831271€928.85
L711506-TC-EP€1,327.43
YELLOW JACKET -

Mechanikus elosztócső mérőkészletek

StílusModellAnyagTömlők számaÁr (ÁFA nélkül)
A49977Alumínium ötvözet4€585.08
B42006Kovácsolt sárgaréz3€284.85
JB INDUSTRIES -

Elosztó mérőműszerek

StílusModellTömlő hosszaAnyagTömlők számatípusÁr (ÁFA nélkül)
AM2-25515-Sárgaréz0Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€161.59
B2613360 "Sárgaréz4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€518.81
C2523360 "Alumínium3Alumínium€433.75
D2570860 "Alumínium4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€433.61
EM2-2283160 "Sárgaréz3-€264.77
F2623360 "Sárgaréz4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€576.06
G2423360 "Alumínium3Alumínium€335.86
HM2-5-410A60 "Sárgaréz3Sárgaréz€217.75
I2407872 "Alumínium3Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€354.45
TESTO -

Digitális elosztócső-mérők

StílusModellTömlők számaÁr (ÁFA nélkül)
A0560 05500-
ajánlatkérés
B0563-5703N / A€1,651.82
TESTO -

csaptelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A+0564 5501 01 XNUMX€786.46
B+0564 5571 01 XNUMX€1,249.50
IMPERIAL -

800-as sorozat mélyhúzása, 4 szelepes elosztó

Az Imperial 800 Series 4 szelep-elosztók ideálisak HVAC és hűtési alkalmazásokhoz. Négyszer gyorsabb kiürítéssel rendelkeznek, mint a hagyományos elosztók, és lágyüléses szelep kialakításúak. Ezek az elosztók színkódolt skálákkal vannak felszerelve a pulzáció- és rezgésállóság érdekében, és meghosszabbítják a mérőműszer élettartamát. Ergonómikus fogantyúik ráadásul még olajos kézzel is kiküszöbölik a csúszást, a forgó akasztók pedig könnyű forgatást biztosítanak. Akár 4 psi üzemi nyomásnak is ellenállnak, és masszív, könnyű testük lézerrel maratott grafikával rendelkezik a jobb láthatóság érdekében.
Raptor Supplies Imperialt is kínál 600-as 2. sorozatú szelepelosztók kettős O-gyűrűvel.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A843-CS€392.22
A846-CS€438.20
IMPERIAL -

600-as sorozatú 4 szelepes sárgaréz kollektor mérők, 3/8 hüvelykes port

Imperial 600-as sorozatú gyűjtőcső-mérők hűtőközeg teszteléséhez vagy töltéséhez klíma- és hűtőrendszerekben. Ezek a precíziós mérőeszközök egyedi kialakításúak, színkódolt skálákkal, amelyek ellenállnak az ütéseknek, rezgéseknek és lüktetéseknek, így kiváló ütésvédelmet és ergonomikus fogantyúkat biztosítanak az erős fogás érdekében még olajos ujjak esetén is. 4 szelepes csatlakozással rendelkeznek (vákuum, alacsony oldal, felső oldal és hűtőközeg vezetékek), amelyek egyénileg szabályozhatók. Ezek az elosztók PolarShield Hi-Performance tömlőkkel is rendelkeznek, amelyek maximálisan 800 és 4000 psi üzemi és XNUMX psi nyomást képesek kezelni.
Raptor Supplies Imperialt is kínál 2 szelepes sárgaréz elosztó készlet 36 és 60 hüvelykes tömlőhosszakban kapható.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A621-C€331.33
A644-C€328.96
A651-C€331.20
B631CKP€309.75
UNIWELD -

2 szelepes sárgaréz elosztó, 2-1 / 2 hüvelykes nyomtávmérettel, akadálycső készlet, 3 láb hosszúságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
QS4L3HCD4RMM-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Folyadékkal töltött mérő, 0-200 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GSL315-3CD4UBD-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Folyadékkal töltött mérő, 0–1 bar

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GSL308-3CD4UAX-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Folyadékkal töltött mérő, 0-60 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GSL303-3CD4UAW-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Folyadékkal töltött mérő, 0-30 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GSL302-3CD4UAV-
ajánlatkérés
12...56

Elosztó szelvények

A gyűjtőmérő készleteket a légkondicionáló rendszerek működés közbeni nyomásának diagnosztizálására és értelmezésére használják. Raptor Supplies a Dayton, Imperial, JB Industries, Uniweld és Yellow Jacket. Ezek az elosztó-mérőkészletek kézi szelepeket, hűtőközeg-tömlőket és nyomásmérőket tartalmaznak. Az elosztócső-mérők szabályozzák az áramlást, és színkódolt hűtőközeg tárcsákkal rendelkeznek a könnyű leolvasás érdekében. Ezek a mérőkészletek alumínium, sárgaréz és műanyag változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?