Tömítések és tömítőanyagok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Ragasztó, 9-1374, 350 ml, Átlátszó
Cikkszám: CP3UAN
Modell: 3119556
€48.14 /Mértékegység
Kosárba
Auto Sealant, 48.72 lb, White, Oil Resistant
Cikkszám: CP3UCK
Modell: 4041923
€3,535.29 /Mértékegység
Kosárba
Gasket Sealant, SI 9160, 10.15 fl oz, Cartridge, Red, Oil Resistant
Cikkszám: CR9REC
Modell: 475377
€30.03 /Mértékegység
Kosárba
Tömítéskészítő szalag, 3/8 hüvelyk x 250 láb, -321 F–500 F, fehér, PTFE
Cikkszám: CU2KVW
Modell: SX0000-0375-0250
€2,315.45 /Mértékegység
Kosárba
Hybrid Caulk, White, 10 oz Container Size, Cartridge, 501% or More Elongation Range
Cikkszám: CV2BHC
Modell: WL0009650
€5.69 /Mértékegység
Kosárba
Rtv Gasket Maker, Si 5900, 10.14 Fl Oz, Cartridge, Black, Oil Resistant
Cikkszám: CR9RCC
Modell: 212184
€150.62 /Mértékegység
Kosárba
Tömítőanyag 9 oz tiszta
Cikkszám: AH2LPX
Modell: 795
€21.26 /Mértékegység
Kosárba
Tömítőanyag 9 oz fehér
Cikkszám: AH2LPY
Modell: 18360
€17.79 /Mértékegység
Kosárba
Szilikon elasztomer tömítőanyag, Dynaflex 230, cédruscser, 10 oz, patron
Cikkszám: CR2WET
Modell: 18412
€12.91 /Mértékegység
Kosárba
Silicone Glazing Sealant, Glazing, Gray, 10 Oz, Cartridge, 301% To 500% Elongation Range
Cikkszám: CP3UCE
Modell: 4045025
€21.44 /Mértékegység
Kosárba
Silicone Sealant, 732, Gray, 3 Oz, Tube, 501% Or More Elongation Range
Cikkszám: CP3UDT
Modell: 1891961
€18.53 /Mértékegység
Kosárba
Fehér tömítőanyag, hibrid, 3.0 oz cső
Cikkszám: CE9BQF
Modell: 05280
€42.10 /Mértékegység
Kosárba
12...1718

Tömítések és tömítőanyagok

A tömítőanyagok és a tömítőanyagok különféle felületek hézagainak, hézagainak és repedéseinek kitöltésére szolgáló anyagok, amelyek megakadályozzák a levegő, víz, por vagy egyéb anyagok behatolását. Általában építkezéseknél, felújításoknál és más alkalmazásoknál használják víz-, légtömör vagy időjárásálló tömítés biztosítására. Különböző formákban kaphatók, beleértve a folyékony, paszta vagy szilárd vegyületeket, és különféle összetételben kaphatók, hogy megfeleljenek a különböző követelményeknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?