IMPERIAL 600-as sorozatú 4 szelepes sárgaréz kollektor mérők, 3/8 hüvelykes port


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
621-C
€331.33
A
644-C
€328.96
A
651-C
€331.20
B
631CKP
€309.75

600-as sorozatú 4 szelepes sárgaréz kollektor mérők, 3/8 hüvelykes port

Imperial 600-as sorozatú gyűjtőcső-mérők hűtőközeg teszteléséhez vagy töltéséhez klíma- és hűtőrendszerekben. Ezek a precíziós mérőeszközök egyedi kialakításúak, színkódolt skálákkal, amelyek ellenállnak az ütéseknek, rezgéseknek és lüktetéseknek, így kiváló ütésvédelmet és ergonomikus fogantyúkat biztosítanak az erős fogás érdekében még olajos ujjak esetén is. 4 szelepes csatlakozással rendelkeznek (vákuum, alacsony oldal, felső oldal és hűtőközeg vezetékek), amelyek egyénileg szabályozhatók. Ezek az elosztók PolarShield Hi-Performance tömlőkkel is rendelkeznek, amelyek maximálisan 800 és 4000 psi üzemi és XNUMX psi nyomást képesek kezelni.
Raptor Supplies Imperialt is kínál 2 szelepes sárgaréz elosztó készlet 36 és 60 hüvelykes tömlőhosszakban kapható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?