Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 42044 hőszivattyú elosztó, 60 hüvelykes tömlő | AA2JTH 10M827

YELLOW JACKET 42044 hőszivattyú-gyűjtő, 60 hüvelykes tömlő

Raktáron
Tétel: AA2JTH Típus: 42044Kereszthivatkozás: 10M827
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
€278.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
Mérőeszközök magas oldal piros0-800 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 800 psi
Tömlő hossza60 "
AnyagKovácsolt sárgaréz
Tömlők száma3
Szelepek száma2
típusLégkondicionálás és helyhez kötött hűtés
Vákuum port mérete1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A YELLOW JACKET 42044 hőszivattyú elosztócső alkalmas HVAC technikusok számára a hűtőközeg nyomásának mérésére és szabályozására, így biztosítva az optimális teljesítményt. Ez az elosztó megkönnyíti a tömlők csatlakoztatását a hőszivattyús rendszer magas és alacsony nyomású oldalához, lehetővé téve a nyomások és hőmérsékletek pontos leolvasását.

Jellemzők:

  • Színkódolt skálákkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a könnyű azonosítást, merész és élénk színekkel, így gyorsan tájékozódhat a HVAC rendszer diagnosztikája során.
  • 1 százalékos pontosságú (1. osztály) tárcsákkal rendelkezik, amelyek precíz mérést tesznek lehetővé a kritikus töltési rendszerekben a pontosság és a megbízhatóság növelése érdekében.
  • Ez a hőszivattyú-elosztó jól bevált dupla O-gyűrűs dugattyúkkal van felszerelve, amelyek minimalizálják a kopást és elősegítik a hosszú élettartamot.
  • Nylon ülésekkel rendelkezik, amelyek fokozott tartósságot és rugalmasságot biztosítanak, hozzájárulva az elosztó meghosszabbított élettartamához.
  • Ez a szivattyú kovácsolt sárgaréz testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Supco HVAC SZÍJ: AC / hűtési tartozékokkal szállítjuk, amelyek kondenzvíz-leeresztő szelepeket tartalmaznak, amelyek kompatibilisek szén-dioxid- vagy nitrogéntartályokkal. Tartalmaz továbbá szűrőlehúzókat, lángérzékelő-tisztítókat, hibrid jumpereket és szelepmag-eltávolító eszközöket, amelyek átfogó megoldásokat kínálnak a különféle HVAC és hűtési igényekre.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A YELLOW JACKET 42044 hőszivattyú elosztó szeleppel rendelkezik?

V. Igen, teljes méretű fém szelepfogantyúkkal rendelkezik a rendszer diagnosztikai és karbantartási munkái során történő egyszerű kezelés érdekében.

K. Vannak-e speciális tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a YELLOW JACKET 42044 hőszivattyú-elosztó beszerelésekor?

V. Fontolja meg a megfelelő hűtőközeg kezelési eljárásokat, a rendszerportokhoz való pontos csatlakoztatást és a biztonsági irányelvek betartását.

K. Mekkora a nyomásértéke a YELLOW JACKET 42044 hőszivattyú elosztócső alacsony és magas oldalsó mérőinek?

V. A magas oldalsó nyomásértéke 0-800 psi, míg az alacsony oldalon 30 Hg-800 psi.

Termékváltozatok

TermékekModellTömlők számaÁr
YELLOW DACKET 93853 Elosztó, 2 szelepes, 3/8 hüvelykes női fáklya | AG3NCK 33NT65 93853-€314.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 42044 hőszivattyú-gyűjtő, 60 hüvelykes tömlő
€278.13 /Mértékegység