Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 496-C mechanikus gyűjtőcső mérőkészlet, 3 tömlő, 36 hüvelyk hosszúság | AF2PTP 6X639

IMPERIAL 496-C mechanikus elosztócső mérőkészlet, 3 tömlő, 36 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AF2PTP Modell: 496-CKereszthivatkozás: 6X639
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
€160.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus elosztó szelvény készlet
Mérőeszközök magas oldal piros0-500 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 350 psi
Tömlő hossza36 "
AnyagSárgaréz
Tömlők száma3
Szelepek száma2
típusLégkondicionálás és helyhez kötött hűtés
Vákuum port mérete1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 496-C gyűjtőcső mérőkészlet a hűtőközeg gázok szabályozásához a keresztszennyeződés elkerülése érdekében
    • Ideális nagy mennyiségű HVAC alkalmazásokhoz R-12, R-22 és R-502 hűtőközegekkel
    • 3 tömlőbemenettel rendelkezik a hűtőközegekhez és a vákuumhoz, valamint 2 keverőszeleppel az áramlás szabályozásához
    • Kettős O-gyűrűs szelep kialakítás a jobb hatékonyságért, a pontos csapkodási és lüktetési ellenállásért
    • UL listán a biztonságos üzemeltetés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
IMPERIAL 443-C mechanikus gyűjtőcső mérőkészlet, 1/4 hüvelykes bemenet, 2 szelep | AC6UYQ 36J595 443-C60 "€205.19
IMPERIAL 421-C gyűjtő szerviz | AC9VVL 3KU65 421-C60 "€189.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 496-C mechanikus elosztócső mérőkészlet, 3 tömlő, 36 hüvelyk hosszú
€160.25 /Mértékegység