JB INDUSTRIES

A JB Industries kiterjedt termékkatalógust kínál, beleértve a vákuumszivattyúkat, elosztócsöveket, mérőeszközöket, szivárgásérzékelőket, tömlőket, mérlegeket, zárókupakokat, csőszerszámokat, hozzáférési és golyóscsapokat és még sok mást. JB eliminátor vákuumszivattyúk megakadályozza a nedvesség és a páralecsapódást a hűtőközegekben, és visszacsapó szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza az olaj visszafolyását áramszünet esetén. Jól védett leeresztő szelepekkel vannak ellátva, amelyek O-gyűrűkkel vannak tömítve a szivárgás ellen. Válasszon ezen vákuumszivattyúk széles kínálatából más termékek mellett, mint pl sokrétű szelvények, szemetespolcok és mobil szemeteskocsik Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

JB INDUSTRIES Hűtési hozzáférési szelepek

Hűtési hozzáférési szelepekKönnyű hozzáférési pontot nyújt egy hűvösebb rendszerhez, és használható HVAC rendszerekhez, kapilláris csövekhez és CFC / HCFC / HFC hűtőközegekhez. Legyen maximális üzemi nyomása 800 psi, és különböző belső és külső átmérőjű és hosszúságúak(129 termék)

JB INDUSTRIES Hűtőközeg kiürítő szivattyúk

Hűtőközeg kiürítő szivattyúkMinden nem kívánt gáz és nedvesség eltávolítására szolgál a hűtőközeg rendszerből. Teljes fémszerkezettel, sárgaréz szerelvényekkel, 2 fokozatú közvetlen meghajtással, O-gyűrűkkel lezárt leeresztő szelepekkel, alacsony profilú billenőkapcsolóval és kondenzátor-indító motorral(9 termék)

JB INDUSTRIES Elosztócső mérőkészletek

Elosztó szelvényekA sérült légkondicionáló és helyhez kötött hűtőegységek diagnosztizálására és javítására tervezték. Használható R-22, R-404 és R-410A hűtőközegekkel(18 termék)

JB INDUSTRIES Kompresszorolaj

Kompresszor olajRendkívül tiszta és nem tisztító hatású fekete arany vákuumszivattyú olaj, amely minden vákuumszivattyúhoz használható. Hidrofeldolgozott olaj tiszta megjelenést biztosít; zavarossá vagy tejszerűvé válik, ha szennyeződik (1 termék)

JB INDUSTRIES Alkatrészek

AlkatrészekTömítősapkák, szivattyújavító készletek, 115/230 V-os motorok, patronos szelepjavító készletek, rugalmas csatlakozók, szelepmagok és többlépcsős hozzáférési szelepek különféle levegő- és vízszolgáltatási alkalmazásokhoz.(34 termék)

JB INDUSTRIES Elosztócső mérőkészlet tartozékok

Elosztó szelvény készlet tartozékokTartalmazza a kiváló minőségű JB gyűjtőcső mérőkészlet tartozékait, például cseremérőket, folyadéktöltő adaptereket, gyorscsatlakozókat és töltőtömlőket. Akár 1000 psi nyomást is képes ellenállni, és különböző csatlakozási méretekben kapható(15 termék)

JB INDUSTRIES Halogén szivárgásérzékelők

Halogén szivárgásérzékelőkElektrokémiai érzékelők / infravörös technológia a CFC, HCFC és HFC hűtőközegek szivárgásának észlelésére a fagyasztókban és légkondicionálókban(2 termék)

JB INDUSTRIES Mérők és elektronika

Mérők és elektronikaKompakt mikronmérők könnyen leolvasható LCD-képernyővel a vákuumértékek 10 és 100000 XNUMX mikron közötti tartományban történő megjelenítéséhez. Különböző mértékegységekben képes mérni és megjeleníteni az értékeket - mikron, PSIA, inHg, Pascal, Torr, mTorr és mBar. Masszív hordtáskában kapható a könnyű kezelés érdekében (4 termék)

JB INDUSTRIES Hűtőközeg mérlegek

Hűtőközeg mérlegekHűtőközeg-töltési mérlegek a hűtőközeg-hengerek tömegének decimális fontban, fontban, unciában és kilogrammban történő mérésére(1 termék)

JB INDUSTRIES Epoxi

EpoxiÚgy tervezték, hogy 410 másodperc alatt kijavítsa a HVAC és az R-90A hűtőrendszerek alacsony és magas oldalain lévő lyukakat és repedéseket. Ideális alumínium, réz, üveg és kerámia felületeken való használatra, és tömítési hőmérsékleten 350°F-ig és nyomáson 450 psi-ig működik (1 termék)

JB INDUSTRIES A/C hűtőtartozékok

A / C hűtő tartozékokA Braze Rite adapterek gyorsan csatlakoztathatók az elosztó mérőtömlőihez, és biztonságosan illeszkednek a legtöbb ACR csőmérethez. Az acél konstrukció 500 psi maximális nyomásnak ellenáll (21 termék)

JB INDUSTRIES Nyomás- és vákuummérők

Nyomás- és vákuummérőkSzivattyúkkal, motorokkal és kompresszorokkal való használatra tervezték, akár 800 psi hidraulikus nyomás mérésére. Cserélhető tömlőtartó szerelvények az egyszerű tárolás érdekében(2 termék)

JB INDUSTRIES Fáklyázó és tisztítószerszámok

Fáklyázó és lebegő eszközökBelső tengelykapcsolókkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a túlnyomatékot, és tökéletesen használhatók hűtőrendszerekhez 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 külső átmérőjű gázcsövek és rézcsövek csatlakoztatásához, 5/8 és 3/4 hüvelyk (1 termék)

JB INDUSTRIES O-gyűrűk

O-gyűrűk(5 termék)

JB INDUSTRIES Eszközök

Eszközök(5 termék)

JB INDUSTRIES Golyósszelepek

Gömbcsapok(2 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A JB Industries MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Yellow Jacket modellszámokra. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő JB Industries termékekkel. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

A JB Industries szerelvényei alkalmasak ACR / CFC / HCFC / HFC csövekhez és csövekhez. Ezek a hűtőszerelvények, tesztberendezések, tömítőanyagok, mérlegek, szelepek és pneumatikus tartozékok gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért légi árufuvarozással és futárral szállítják őket a minimális állásidő érdekében.

A Jb Industriesről

A JB Industries kiterjedt termékkatalógust kínál, beleértve a vákuumszivattyúkat, elosztócsöveket, mérőeszközöket, szivárgásérzékelőket, tömlőket, mérlegeket, zárókupakokat, csőszerszámokat, hozzáférési és golyóscsapokat és még sok mást. JB eliminátor vákuumszivattyúk megakadályozza a nedvesség és a páralecsapódást a hűtőközegekben, és visszacsapó szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza az olaj visszafolyását áramszünet esetén. Jól védett leeresztő szelepekkel vannak ellátva, amelyek O-gyűrűkkel vannak tömítve a szivárgás ellen. Válasszon ezen vákuumszivattyúk széles kínálatából más termékek mellett, mint pl sokrétű szelvények, szemetespolcok és mobil szemeteskocsik Raptor Supplies.

Főbb kereskedelmi nevek

JB Industries Platinum Flex vákuumszivattyúk

JB Industries Platinum Flex vákuumszivattyúk

Ezek a szivattyúk kompatibilisek a Platinum Flex akkumulátorral vagy a váltakozó áramú vákuumszivattyúkkal, és a márka 9.0 Ah/18 V-os lítium-ion akkumulátora vagy automatikusan kapcsoló, kettős feszültségű váltóáramú adaptere táplálja őket. Ezek a 22 oz-os olajkapacitású szivattyúk 3 CFM vagy 5 CFM légáramlási sebességgel kaphatók, és lemerült akkumulátorra figyelmeztető lámpákkal rendelkeznek. ...

hangjelzéssel. Ezek a szivattyúk fémszerkezettel, nagy teherbírású alumínium bordás házzal, rozsdamentes acél szeleppel és sárgaréz szerelvényekkel rendelkeznek a korrózióvédelem érdekében. Az ergonomikus, 1/2 hüvelykes NPT kipufogó fogantyú emelőgyűrűvel biztosítja a könnyű hordozhatóságot. Ezenkívül rögzített biztonsági kupakkal és belső visszacsapó szeleppel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az olaj kiömlését és az olaj visszaáramlását áramszünet esetén.

JB Industries Atlas DS-5000 propánmérleg

JB Industries Atlas DS-5000 propánmérleg

Háttérvilágítású LCD-vel rendelkeznek, amely javítja az olvashatóságot gyenge fényviszonyok között, nagy mérlegplatformukkal és robusztus fröccsöntött alkatrészükkel rendelkeznek a tartósság érdekében. Ezek a mérlegek mérőcellákkal vannak felszerelve, hogy pontos súlyt biztosítsanak a tárgyaknak. Továbbá tartalmaznak töltőszelepeket a pontosság érdekében...

a töltésen és a Schrader szelepeken a hűtőközeg szivárgásának/veszteségének megelőzésére. Ezek a mérlegek egy hengeradapterrel vannak felszerelve, amely Secure Seal alacsony veszteségű szerelvénnyel rendelkezik a fordított töltéshez. Ezenkívül tépőzáras hurokkal szállítják a hűtőközeg-tartály stabilizálására.

JB Industries Eliminator szivattyúk

JB Industries Eliminator szivattyúk

Ezek a szivattyúk 2-fokozatú közvetlen meghajtással rendelkeznek, 1725/1 lóerő mellett akár 2 ford./perc sebességet is biztosító motorokkal. 3, 4 és 6 CFM légáramlási sebességgel kaphatók, és teljesen fém konstrukcióval, csiszolt burkolattal, rozsdamentes acél szeleppel és sárgaréz szerelvényekkel rendelkeznek a korrózióálló teljesítmény érdekében. Ezek a szivattyúk pl...

ergonómikus, 1/2 hüvelykes, törésálló kipufogó fogantyúval, nagy, könnyen leolvasható olajszint-kémlelő üveggel. Ezenkívül rögzített biztonsági kupakkal vannak ellátva, hogy megakadályozzák az olaj kifolyását, és eltávolítható, cserélhető tápkábelekkel (kétfeszültségű motoros modellekben).

JB Industries Supernova DV-41 digitális vákuummérők

JB Industries Supernova DV-41 digitális vákuummérők

Ezek a teljesen programozható mérőeszközök szivárgási és megközelítési riasztási beállításokkal rendelkeznek, amelyek háttérvilágítási időtartammal és automatikus kikapcsolással rendelkeznek. 100000 10 és 1 mikron közötti vákuumot képesek leolvasni, és többféle mérést is kínálnak. Ezek a mérőeszközök könnyen leolvasható LCD-képernyővel és 4/XNUMX hüvelykes SAE-fáklyás sárgaréz szerelvénnyel rendelkeznek....

rugalmas, öt láb hosszú vezeték a nehezen elérhető helyekhez. Védő hordtáskában érkeznek, és a mellékelt AC adapterrel vagy három AA elemmel működnek.

JB Industries Kobra CLX sorozatú biztonságos tömlők

JB Industries Kobra CLX sorozatú biztonságos tömlők

A nagy szerelvénynek köszönhetően teljes áramlásra nyílnak, és alacsony veszteségű szerelvényük van, amely simán felfogja a hűtőközeget a tömlőben a nem szellőztető alkalmazásoknál. Ezek az egységek teflonból és rozsdamentes acélból készült kettős belső nyomóalátéttel rendelkeznek, amelyek biztosítják a szabad forgást és a könnyű forgatást nagy nyomás alatt. Azok...

800 psi üzemi nyomást és 4000 psi maximális felszakítási nyomást biztosít. Ezek a modellek újjáépíthető tömítéskészleteket és eltávolítható fejeket is tartalmaznak a gyors és egyszerű helyszíni csere vagy javítás érdekében. Megfelelnek az UL szabványoknak, és ferde nyomófejjel rendelkeznek, egyedi tömítéssel a szivárgás megelőzésére.

Jb Industries versenyelőnyök

JB Industries F6-DP hűtőközeg-visszanyerő egységek

JB Industries F6-DP hűtőközeg-visszanyerő egységek

Az F6 hűtőközeg-visszanyerő gépek tartalmaznak egy mikrocsatornás kondenzátort, egy teljes egy lóerős motort, egy nagy teljesítményű kétdugattyús kompresszort és egy túlméretezett hűtőventilátort. Lehetővé teszik az önöblítést tömlőcsere nélkül, és képesek ellenállni a magas hőmérsékletnek. A mérőeszközök LED-es háttérvilágításúak, így szűk és sötét környezetben is világítanak. További...

, ezek az 1/8 hüvelykes mérőeszközök masszív fém házzal rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és könnyen elérhető be-ki billenőkapcsolóval rendelkeznek a vezérlésükhöz. Cserélhető 3 V-os lítium gombelemet tartalmaznak, amely több mint 250 órányi átlagos akkumulátor-élettartamot biztosít.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen mélyre lehet vákuumot húzni egy mikronmérőben?

Miközben vákuumot húzunk a kompresszorra, javasolt a rendszert 250-300 mikronra lehúzni. 250 mikron alatt megindul az olaj gáztalanítása a kompresszorban, és ezután nem lesz az eredeti kenőolaj. Emiatt az olaj csak gázt bocsát ki, és nem szívódik be a vákuumszivattyúba.

Szükséges-e fémtömlőt vagy rézcsövet használni, miközben vákuumot húz a rendszerre?

Nem feltétlenül. Töltőtömlők is használhatók a vákuum kihúzására, de a szivárgások ellenőrzéséhez a rendszer lezárása után a felhasználónak fémtömlőre vagy rézcsövekre van szüksége.

Mi történik, ha az LD-5000 Prowler szivárgást észlel?

Amikor a hűtőközeg gáza belép az érzékelőbe, a Prowler érzékelő áramkör három jelzőfényt indít el, hogy jelezze a szivárgást a gépben. Az első jelzés egy hangriasztás. Másodszor, a felhasználó rezgést érez a fogantyúban, majd megtekinti az LCD képernyőn megjelenő oszlopdiagram vonala(ka)t. Ezek a rezgés- és hangriasztások is minden helyzetben állandóak, de az LCD oszlopdiagramja változik (az érzékelőben lévő gáz koncentrációjától függően). Ez az oszlopdiagram szintén független a kiválasztott érzékenységi szinttől.