Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FZV2 elosztó 3/8 hüvelykes Npt 5599-2 szelepek Iso 1 | AC9ENU

SPEEDAIRE 3FZV2 elosztó 3/8 hüvelykes Npt 5599-2 szelepek Iso 1

Raktáron
Tétel: AC9ENU Modell: 3FZV2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€14.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
Funkció3/8 "NPT portok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8481909040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
SPEEDAIRE 3FGA5 gyűjtőcsőrögzítés 15407-2 Iso 2 szelepek | AC9BHM 3FGA5Véglemez készlet 01 + 02, nem kollektív vezetékezés€19.32
SPEEDAIRE 3FZV4 Elosztó 3/8npt 5599-2 Iso 1 szelepek | AC9ENW 3FZV43/8 "NPT portok, Man Base Single Sol€24.45
SPEEDAIRE RE102E Lpexh. Elosztó, PL15/PL30/R10/R15/R30/RV15/RV30 | CU4CRZ 26DK70 RE102E-€107.38
SPEEDAIRE P12303B Manifold, H.p. Exhaust, 1WD23/1WD80/1WD82/1WD84/1WD86/4XA63/4XA64/4XA65/4XA66 | CU4CTP 26DR98 P12303B-€142.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FZV2 elosztó 3/8 hüvelykes Npt 5599-2 szelepek Iso 1
€14.13 /Mértékegység