TESTO 0560 0550 digitális gyűjtőcső-mérő 2 szelep | AH8ZJW 39DM73

TESTO 0560 0550 Digitális gyűjtőcső mérő 2 szelepek

Tétel: AH8ZJW Modell: 0560 0550Kereszthivatkozás: 39DM73

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális gyűjtőmérő
Mérőeszközök magas oldal piros0-870 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék0-870 psi
AnyagAlumínium, műanyag
Tömlők száma0
Szelepek száma2
Használja aTöbb hűtőközeg
Vákuum port mérete1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2519
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)18.29
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 0.5-1-2%

Termékváltozatok

TermékekModellTömlők számaÁr
TESTO 0563-5703 Hűtőrendszer elemző | AB6ETL 21C649 0563-5703N / A€1,651.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESTO 0560 0550 Digitális gyűjtőcső mérő 2 szelepek