Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4PDG1 elosztó szelvény szett 2 szelep 3 tömlők | AD9BZJ

DAYTON 4PDG1 gyűjtőcső mérőkészlet 2 szelep 3 tömlők

Raktáron
Tétel: AD9BZJ Modell: 4PDG1
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
€204.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus elosztó szelvény készlet
Mérőeszközök magas oldal piros0-800 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 600 psi
Tömlő hossza72 "
AnyagSárgaréz
Tömlők száma3
Szelepek száma2
típusHűtés, légkondicionálás tesztelés és töltés
Vákuum port mérete1/4 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.629
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8481805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTömlők számaÁr
DAYTON 4PDF7 elosztószelvény készlet 2 szelep 3 tömlők | AD9BZF 4PDF7Alumínium3€456.84
DAYTON 4PDF8 elosztó szelvény készlet 2 szelep 3 tömlők | AD9BZG 4PDF8Alumínium3€160.24
DAYTON 4PDF9 Elosztó szelvény szett 2 szelep 3 tömlők | AD9BZH 4PDF9Alumínium3€160.17
DAYTON 4PDG2 szelepmérő készlet 4 szelep 4 tömlők | AD9BZK 4PDG2Alumínium4€265.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4PDG1 gyűjtőcső mérőkészlet 2 szelep 3 tömlők
€204.96 /Mértékegység