Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 421-C gyűjtő szerviz | AC9VVL 3KU65

IMPERIAL 421-C elosztószerviz

Raktáron
Tétel: AC9VVL Modell: 421-CKereszthivatkozás: 3KU65
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
€189.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus elosztó szelvény készlet
Mérőeszközök magas oldal piros0-800 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 500 psi
Tömlő hossza60 "
AnyagSárgaréz
Tömlők száma3
Szelepek száma2
típusLégkondicionálás és helyhez kötött hűtés
Vákuum port mérete1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
IMPERIAL 443-C mechanikus gyűjtőcső mérőkészlet, 1/4 hüvelykes bemenet, 2 szelep | AC6UYQ 36J595 443-C60 "€205.19
IMPERIAL 496-C mechanikus gyűjtőcső mérőkészlet, 3 tömlő, 36 hüvelyk hosszúság | AF2PTP 6X639 496-C36 "€160.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 421-C elosztószerviz
€189.91 /Mértékegység