Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 443-C mechanikus gyűjtőcső mérőkészlet, 1/4 hüvelykes bemenet, 2 szelep | AC6UYQ 36J595

IMPERIAL 443-C mechanikus elosztócső mérőkészlet, 1/4 hüvelykes bemenet, 2 szelep

Raktáron
Tétel: AC6UYQ Modell: 443-CKereszthivatkozás: 36J595
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
€205.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus elosztó szelvény készlet
Mérőeszközök magas oldal piros0-500 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 250 psi
Tömlő hossza60 "
Tömlők száma3
Szelepek száma2
típusLégkondicionálás és helyhez kötött hűtés
Vákuum port mérete1/4 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód9026107000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 443-C gyűjtőcső mérőkészlet a hűtőközeggázok keveréséhez és áramlásának szabályozásához; ideális HVAC alkalmazásokhoz R-22, R-134A és R404A gázokkal
    • Jellemzője a magas oldalsó piros mérőműszer, 0 és 500 PSI közötti nyomástartománnyal, az alacsony oldalsó kék mérőműszer pedig 30 Hg és 250 PSI közötti nyomástartománnyal
    • Három, 60 hüvelyk hosszú, nagynyomású tömlővel érkezik
    • UL listán a biztonságos üzemeltetés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
IMPERIAL 421-C gyűjtő szerviz | AC9VVL 3KU65 421-C60 "€189.91
IMPERIAL 496-C mechanikus gyűjtőcső mérőkészlet, 3 tömlő, 36 hüvelyk hosszúság | AF2PTP 6X639 496-C36 "€160.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 443-C mechanikus elosztócső mérőkészlet, 1/4 hüvelykes bemenet, 2 szelep
€205.19 /Mértékegység