Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 631CKP mechanikus gyűjtőcső mérőkészlet, 4 tömlőbemenet, 4 keverőszelep | AD3BER 3XL15

IMPERIAL 631CKP mechanikus elosztócső mérőkészlet, 4 tömlőbemenet, 4 keverőszelep

Raktáron
Tétel: AD3BER Modell: 631CKPKereszthivatkozás: 3XL15
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
€309.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus elosztó szelvény készlet
Mérőeszközök magas oldal piros0-500 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 350 psi
Tömlő hossza60 "
Tömlők száma4
Szelepek száma4
típusLégkondicionálás és helyhez kötött hűtés
Vákuum port mérete3/8 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 631CKP elosztó mérőkészlet, amelyet a hűtőközeg gázok szabályozására terveztek HVAC alkalmazásokban
    • Négy 3/8 hüvelykes bemenet (2 kék és 2 piros nyomtatóval), 4 keverőszeleppel
    • 2 különböző mérőeszközzel (magas oldal piros és alacsony oldal kék) van felszerelve a nyomásértékek megjelenítésére mindkét oldalon
    • Nagyteljesítményű tömlőkkel rendelkezik, amelyek 800 PSI üzemi nyomásra és 4000 PSI törési nyomásra vannak értékelve
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
IMPERIAL 621-C mechanikus gyűjtőcső-mérő, 3/8 hüvelykes bemenet, 4 tömlő, 4 szelep | AA8TNR 1A216 621-C€331.33
IMPERIAL 644-C gyűjtőcső szerviz | AC9VVK 3KU64 644-C€328.96
IMPERIAL 651-C elosztószerviz | AC9VVQ 3KU72 651-C€331.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 631CKP mechanikus elosztócső mérőkészlet, 4 tömlőbemenet, 4 keverőszelep
€309.75 /Mértékegység