IMPERIAL 400-as sorozatú 2 szelepes szeleptömlő mérők, 1/4 hüvelykes bemenet


Az Imperial 400-as sorozatú elosztó mérőműszerei működés közben figyelik a HVAC-rendszer nyomását, és felszabadítják a nedvességet és a szennyeződéseket, ezáltal megakadályozzák a rendszer károsodását. Klíma- és hűtőrendszerekben való használatra tervezték.

Szűrő
Anyag: Sárgaréz , Tömlők száma: 3 , Típus: Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés
StílusModellTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
496-C
36 "€160.26
B
443-C
60 "€205.19
A
421-C
60 "€189.91

400-as sorozatú 2 szelepes szeleptömlő mérők, 1/4 hüvelykes bemenet

Az Imperial 400-as sorozatú mérőelosztói felügyelik a HVAC/R rendszer nyomását működés közben, és felszabadítják a nedvességet és a szennyeződéseket, ezáltal megakadályozzák a rendszer károsodását. Egyedülálló karosszéria-kialakításuk kiváló ellenállást biztosít az ütésekkel, rezgésekkel és lüktetésekkel szemben a lebegésmentes működés és a meghosszabbított mérőműszer élettartam érdekében. Fel vannak szerelve egy mérőcsomagtartóval, amely megvédi az ütésektől zord körülmények között, és jól látható előlappal, színkódolt skálákkal a könnyű leolvasás érdekében. Az Imperial 400-as sorozatú deluxe sárgaréz elosztók kompatibilisek az R-22, R-404A, R-410A hűtőközegekkel, és 36 és 60 hüvelykes tömlőhosszban kaphatók. Raptor Supplies Imperialt is kínál 800-as sorozatú elosztó 4 szelepes konfigurációval, amely négyszer nagyobb evakuációs / töltési folyamatot biztosít.

Jellemzők

  • Az Imperial 400-as sorozatú gyűjtőcső-mérők kétszelepes kialakításúak, lehetővé téve a rendszer nagynyomású és alacsony nyomású oldalához való csatlakoztatást.
  • Felszerelték őket egy mérőcipővel, amely védelmet nyújt az ütések ellen zord körülmények között.
  • Ezek a Deluxe 2 szelepes elosztócső-mérők sárgaréz szerkezetűek, így ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken.
  • Jól látható előlappal rendelkeznek, színkódolt skálákkal a könnyű leolvasás érdekében.
  • Ezek az Imperial gyűjtőcső-mérők puha ülésszelepekkel vannak felszerelve a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • Kettős O-gyűrűs szelep kialakítással vannak beépítve a nagy hatékonyság, a precíz lebegés és a pulzációállóság érdekében.
  • Ezek az elosztócső-mérők 36 és 60 hüvelykes tömlőhosszban kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hűtőközegek kompatibilisek az Imperial 400-as sorozatú sárgaréz elosztó-mérőkkel?

Ezek az Imperial 400-as sorozatú deluxe sárgaréz elosztók kompatibilisek az R-22, R-404A és R-410A hűtőközegekkel.

Melyek az elosztó mérőműszerek fő összetevői?

Az elosztócső-mérők magukban foglalják az elosztótestet, amelyben a szelepek és csatlakozók, valamint a nyomásmérők találhatók. Az elosztótest általában két szeleppel rendelkezik a rendszer nagynyomású és alacsony nyomású oldalához való csatlakozáshoz, valamint egy harmadik szeleppel, amelyet középső szelepnek neveznek a vákuumszivattyúhoz vagy más berendezéshez való csatlakozáshoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?