Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JB INDUSTRIES 24233 alumínium gyűjtőcső 2 szelep 60 hüvelykes tömlőkészlettel | AD2RTE 3TRA7

JB INDUSTRIES 24233 alumínium elosztó 2 szelep 60 hüvelykes tömlőkészlettel

Raktáron
Tétel: AD2RTE Típus: 24233Kereszthivatkozás: 3TRA7
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
€335.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó szelvény
Mérőeszközök magas oldal piros0-800 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 500 psi
Tömlő hossza60 "
AnyagAlumínium
Tömlők száma3
Szelepek száma2
típusAlumínium
Vákuum port mérete1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaAnyagTömlők számatípusÁr
JB INDUSTRIES 26233 gyűjtőcső mérőkészlet 4 szelep | AA6TYD 14X854 2623360 "Sárgaréz4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€576.06
JB INDUSTRIES 26133 gyűjtőcső mérőkészlet 4 szelep | AA6TYE 14X855 2613360 "Sárgaréz4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€518.81
JB INDUSTRIES 25708 Elosztó mérőműszerek 4 hűtőközeg-mérő | AA6TYH 14X858 2570860 "Alumínium4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€433.60
JB INDUSTRIES 24078 gyűjtőcső mérőkészlet 2 szelepes alumínium | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Alumínium3Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€354.46
JB INDUSTRIES M2-25515 gyűjtőcső mérőkészlet 2 szelep | AC6XBN 36P061 M2-25515-Sárgaréz-Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€161.60
JB INDUSTRIES M2-5-410A sárgaréz elosztó 2 szelep 60 hüvelykes tömlőkészlettel | AD2RTD 3TRA6 M2-5-410A60 "Sárgaréz3Sárgaréz€217.75
JB INDUSTRIES 25233 alumínium elosztócső, 4 szelep 60 hüvelykes tömlőkészlettel | AD2RTF 3TRA8 2523360 "Alumínium3Alumínium€433.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES 24233 alumínium elosztó 2 szelep 60 hüvelykes tömlőkészlettel
€335.86 /Mértékegység