Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 621-C mechanikus gyűjtőcső-mérő, 3/8 hüvelykes bemenet, 4 tömlő, 4 szelep | AA8TNR 1A216

IMPERIAL 621-C mechanikus elosztócső-mérő, 3/8 hüvelykes bemenet, 4 tömlő, 4 szelep

Raktáron
Tétel: AA8TNR Modell: 621-CKereszthivatkozás: 1A216
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
€331.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus elosztó szelvény készlet
Mérőeszközök magas oldal piros0-500 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 350 psi
Tömlő hossza60 "
Tömlők száma4
Szelepek száma4
típusLégkondicionálás és helyhez kötött hűtés
Vákuum port mérete3/8 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 621-C mechanikus elosztócső-mérőkészlet, amelyet a hűtőközeggázok áramlásának szabályozására terveztek HVAC-rendszerekben
    • Szivárgásmentes alumínium szerkezet 4 tömlővel a gázok keveréséhez
    • Túlméretes belső járatokkal rendelkezik a gázok gyorsabb ürítéséhez a kamrából
    • 4 nyomásszeleppel van ellátva az áramlás szabályozásához és 2 nyomásmérővel a nyomásértékek osztott skálán történő megjelenítésére
    • Kompatibilis az R-22, R-12 és R-502 hűtőgázokkal

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
IMPERIAL 644-C gyűjtőcső szerviz | AC9VVK 3KU64 644-C€328.96
IMPERIAL 651-C elosztószerviz | AC9VVQ 3KU72 651-C€331.20
IMPERIAL 631CKP mechanikus gyűjtőcső mérőkészlet, 4 tömlőbemenet, 4 keverőszelep | AD3BER 3XL15 631CKP€309.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 621-C mechanikus elosztócső-mérő, 3/8 hüvelykes bemenet, 4 tömlő, 4 szelep
€331.33 /Mértékegység