LEESON Sugárhajtású szivattyú motorok

CSA tanúsítvánnyal rendelkező és UL elismert motorok ipari és kereskedelmi szivattyúzási alkalmazásokhoz; 416 rozsdamentes acél menetes tengellyel és gyorscsatlakozós csatlakozótáblával rendelkezik. Kapható csepegtető fedőkészlettel, valamint egy- és háromfázisú motoros kivitelben

Szűrő

A Leeson sugárszivattyús motorok nem merülő szivattyúk, amelyek a talaj fölé szerelhetők. Kútból vonják ki a vizet szívócső segítségével ivóvíz vagy víznyomás előállítására, és ipari és kereskedelmi szivattyúzási alkalmazásokhoz tervezték.
LEESON -

Teljesen zárt ventilátorhűtéses, sugárszivattyús motorok

StílusModellSzolgáltatási tényezőTeljes terhelésű erősítőkHPTengely Dia.FeszültségHzkWMax. A környezet hőmérséklete.Ár (ÁFA nélkül)
A119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "230 / 460V AC60 Hz1.12 / .75104 ° F€1,501.03
B119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
ajánlatkérés
C119456.001.158 / 43/2 1/2KÜLÖNLEGES"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
ajánlatkérés
LEESON -

Fúvókaszivattyús motorok, egyfázisú, teljesen zárt menetes tengely, C-felület talppal

StílusModellSzolgáltatási tényezőDesignTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWMotor hővédelmePower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12Cej38cv80€881.42
B113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,073.68
C113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56Cej53cv76-
ajánlatkérés
D113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37Cej65cv70€567.55
E113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€636.30
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A122086.00143JM4 / 21 1/2/11.12 / .7583.5 / 79€227.27
A122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 85€309.00
LEESON -

Fúvókás szivattyús motorok, egyfázisú, teljesen zárt menetes tengely, C-lap kisebb alap

StílusModellSzolgáltatási tényezőDesignTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPSzigetelési osztálykWMotor hővédelmeÁr (ÁFA nélkül)
A113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€1,061.10
B113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12Cej38cv€710.59
C113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37Cej65cv€632.96
LEESON -

Washguard sugárszivattyús motorok, háromfázisú, TEFC menetes tengely, C felület talppal

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A116779.002.5-2.4 / 1.23/4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.5€1,499.71
B116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 475 / 5680 / 77.9€1,581.23
C119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.1288€1,820.31
D119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.8€1,885.52
LEESON -

C6T34DC92A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
116698.00AJ2QUH€848.69
LEESON -

C6T34DK18A Általános célú motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
116699.00AJ2QUJ€952.11
LEESON -

C6T34WC25A Mosott motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
119460.00AJ2RCG€2,025.94
LEESON -

C6T34DC65C sugárszivattyús motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
113892.00AJ2QLK-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Leeson sugárszivattyús motorok 416 rozsdamentes acél menetes tengellyel és gyorscsatlakozós csatlakozótáblákkal rendelkeznek.
  • Tartós acélvázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és Polyrex EM / ellenőrzött kenéssel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az olaj- és vízszivárgásnak akár 40 Celsius fokos hőmérsékleten.
  • Ezek az egy- és háromfázisú egységek prémium B / F osztályú szigetelést kínálnak a hőmérséklet szabályozásához.
  • Fel vannak szerelve TEFC burkolattal, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, megakadályozva ezzel a túlmelegedést, vagy cseppálló házzal, amely védelmet nyújt a porral, vízzel és levegőben terjedő szennyeződésekkel szemben.
  • Ezek a modellek cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a por, a víz és a levegőben terjedő szennyeződések ellen.
  • Ezek vagy egy C-Face végvédő pajzstal / talp nélkül, vagy egy merev alappal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében.
  • Ezek az egységek könnyen leolvasható adattáblákat tartalmaznak a gyors azonosítás érdekében, valamint kiváló minőségű golyóscsapágyakat, amelyek akár 3490 ford./perc fordulatszámon is folyamatos üzemelést biztosítanak.
  • Rendelkezésre állnak az óramutató járásával ellentétes, az óramutató járásával megegyező vagy a REV tengelyforgatású változatban.

Működési mechanizmus

  • Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
  • Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a TEBC és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEBC) motorok gyakorlatilag megegyeznek a TEFC motorokkal, azzal az eltéréssel, hogy a motorházat egy külön, a házon elhelyezett "fúvó" hűti, nem pedig egy tengelyre szerelt ventilátor, miközben a motor magasan működik. sebesség.

Mi a célja a tengelynek a motorban?

A tengely egy hengeres alkatrész, amely a házból és a motorból extrudál. A motor energiáját végfelhasználói alkalmazásokká alakítja át.

Mit értesz B és F osztályú szigetelés alatt?

Ezek a motorok B vagy F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os, az F osztályú motorok pedig 105 C-os maximum hőmérsékletet képesek elviselni.

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • Kétfázisú motor: Az áram 4 vezetékes vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
  • Háromfázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?