LEESON 113640.00 A6C34FC42H sugárszivattyú motor | AJ2QKX A6C34FC42H

LEESON 113640.00 A6C34FC42H sugárszivattyús motor

Raktáron
Tétel: AJ2QKX Típus: 113640.00Kereszthivatkozás: A6C34FC42H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€710.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők17 / 8.5
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCej38cv
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor80
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásRÖGZÍTETT CW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C632212
    • CSOPORT: 5
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőDesignTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPSzigetelési osztálykWMotor hővédelmeÁr
LEESON 113641.00 U6C34FC34G sugárszivattyú motor | AJ2QKY U6C34FC34G 113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€1,061.10
LEESON 113955.00 A6C34FC44F sugárszivattyús motor | AJ2QLZ A6C34FC44F 113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37Cej65cv€632.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113640.00 A6C34FC42H sugárszivattyús motor
€710.60 /Mértékegység