Csapágyak: Labda , Test átm.: 6.5 " , Csavarkör átm.: 5 7 / 8 " , Vezetékdoboz helyzete: F1 , Tervezés: B , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Keret: 56J , Keret anyaga: Acél , Magasság: 7 7 / 16 " , Szigetelési osztály: F , Hossz kevesebb tengely: 10 1 / 4 " , Kenés: Polyrex EM , Motor alkalmazás: Szivattyú , Motor tervezés: 3 fázis , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Sugárhajtású szivattyú , Beépítési: Round , Adattábla RPM: 3490 , NEMA Design: Egyik sem , Névleges hatásfok: 84% , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 12.6875 " , Csomagolás: B , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , RPM: 3600 / 3000 , Tengely hossza: 2 7 / 16 " , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: TF