LEESON 122086.00 C143T34FC20AA sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RMV C143T34FC20AA

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA sugárszivattyús motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RMV Típus: 122086.00Kereszthivatkozás: C143T34FC20AA

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€227.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret143JM
Teljes terhelésű erősítők4 / 2
HP1 1/2/1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.12 / .75
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor83.5 / 79
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15 / 1.0
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64

Termék részletek:

    • Hatás 75%: 84.8
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 92357-1
    • Tekercselés: ZT2141
    • CSOPORT: 1
    • Festék: KÉK (POR)
    • S. F erősítő: 4.4 / 2.2
    • 100% -os hatás: 84 / 85.5

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorÁr
LEESON 122090.00 C145T34FC42AA sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RMZ C145T34FC42AA 122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 85€309.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA sugárszivattyús motor 50-60 Hertz
€227.27 /Mértékegység