LEESON 119453.00 Sugárszivattyús motor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3490 ford./perc, 56J váz, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35

LEESON 119453.00 Jet Pump Motor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3490 ford./perc, 56J váz, 230/460VAC

Raktáron
Tétel: AJ2RCD Típus: 119453.00Kereszthivatkozás: C6T34FC124A / 60WD35

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,501.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
KódM
Vezetékdoboz helyzeteF1
DesignB
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázTEFC
Keret56J
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők4 / 2A
Magasság7 7 / 16 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Szigetelési osztályF
kW1.12 / .75
Hossz kevesebb tengely10 1 / 4 "
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárhajtású szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésRound
Adattábla fordulat / perc3490
NEMA DesignEgyik sem
Névleges hatékonyság84%
Sebességek száma1
Teljes hossz12.6875 "
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor82 / 78.5
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 7 / 16 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusTF
Feszültség230 / 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52
Származási országUSA

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 114206.00
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T632173
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 5 / 2.5
    • 100% -os hatás: 84 / 82.4

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőTeljes terhelésű erősítőkHPTengely Dia.FeszültségHzkWMax. A környezet hőmérséklete.Ár
LEESON 119455.00 C6T34FC125A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
ajánlatkérés
LEESON 119456.00 C6T34FC126A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RCF C6T34FC126A 119456.001.158 / 43/2 1/2KÜLÖNLEGES"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119453.00 Jet Pump Motor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3490 ford./perc, 56J váz, 230/460VAC
€1,501.03 /Mértékegység