LEESON 116780.00 C6T34WK13C sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C

LEESON 116780.00 C6T34WK13C sugárszivattyús motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QWJ Típus: 116780.00Kereszthivatkozás: 48ZF58 / C6T34WK13C

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,581.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők3.4-3.2 / 1.6
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW75 / 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor80 / 77.9
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080904
    • Tekercselés: T632161
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 3.8-3.6 / 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorÁr
LEESON 116779.00 C6T34WK12C sugárszivattyú motor 50-60 Hertz | AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C 116779.002.5-2.4 / 1.23/4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.5€1,499.71
LEESON 119461.00 C6T34WK31A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A 119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.1288€1,820.31
LEESON 119463.00 C6T34WK32A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A 119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.8€1,885.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116780.00 C6T34WK13C sugárszivattyús motor 50-60 Hertz
€1,581.23 /Mértékegység